カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,042)
    • パイプ(74)
    • フレキシブルホース(36)
    • 水栓(91)
    • 継手(724)
    • フレキシブルホース用継手(6)
  • 農業機械(145)
  • 作業工具(101)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 厨房用品(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(19)
  • 空調・電設資材(13)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • テープ(9)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「水道配管」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付 西山工業ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付西山工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。低床タイプのため子供にも使いやすくなっています。
用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番684-5591タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100タンク容量(L)3電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ820本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
ウォータークーラーマイボトルタイプ 西山工業ウォータークーラーマイボトルタイプ西山工業
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrongパイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セットbitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結材質鉄・亜鉛めっき、ゴム幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)32~42質量(g)24奥行(mm)59ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用内径(mm)20~30全質量(g)120
建築用銅管Mタイプ KMCT建築用銅管MタイプKMCT
5,998税込6,598
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:35電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)100温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:50~350音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)11動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
639税込703
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
AU13型ボールバルブ オンダ製作所AU13型ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
1,498税込1,648
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
コック接手C 誠和(農業資材)コック接手C誠和(農業資材)
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
給水配管の立ち上げ部分で給液ホースにつなぐコック付きの接手です。
エルボ(内) オンダ製作所エルボ(内)オンダ製作所
569税込626
1個
5日以内出荷
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質黄銅
ストリートエルボ オンダ製作所ストリートエルボオンダ製作所
629税込692
1個
5日以内出荷
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質黄銅
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
9,598税込10,558
1巻
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイラクのびペックス コルゲートウォームセキスイ
9,598税込10,558
1巻
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても9mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
PPテストプラグ オレンジ I-VALUEPPテストプラグ オレンジI-VALUE
119税込131
1個
翌々日出荷
給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています商品記号 サイズ上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃
材質PPオレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
689税込758
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
889税込978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)1000呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)200呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) I-VALUEIVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304)I-VALUE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)3/4呼び径(A)20
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF35 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF35 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
849税込934
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)350呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13 I-VALUEIVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
IVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
929税込1,022
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら