116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc)1/4 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm)104 精度±6%FS 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)398 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体窒素ガス(N2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体空気(AIR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa)0.5 機能瞬時流量表示 測定精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。
測定ガスN2、Air、He、Ar、H2 測定範囲0.5~1200ml/min 電源単3アルカリ乾電池2個 測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体アルゴンガス(AR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水素ガス(H2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体酸素ガス(O2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。
付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル 電源(V)DC9(006P)×2 温度範囲(℃)0~50 使用圧力(MPa)-0.09~0.75 耐圧(MPa)1 精度(%)±3(2次側大気解放) 保存温度(℃)-10~60 連続運転時間(h)約12 使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)90以下 応答時間(ms)50
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B 形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ) 取付【バルブ】OUT式 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 指示精度全目盛範囲のFS±5% 関連資料(1.75MB) (1.75MB)
1台
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 材質(本体)SCS13 質量(g)500 種類P5型 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 材質(パッキン)NBR 流れ方向下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)270 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定流体空気専用 仕様接続部材質:真鍮 TGK品番299-56-20-03 最大流量500ml/min 接続口めねじ1/4
1個
14,600 税込16,060
24日以内出荷

ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体ヘリウムガス(HE) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)403 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)基準流量計
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体空気
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体炭酸ガス(CO2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)