設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300
外径(Φmm)7
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
目盛(℃)1
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
長さ(mm)300
径(Φmm)6
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に
測定範囲(℃)-30~+50
精度(℃)±2
質量(g)約160
寸法(Φ×mm)Φ135×35
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
アズワン品番1-603-01
温度表示方式アナログ
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33
最小目盛(℃)0.5
幅(cm)約5.5
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)150
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360
寸法a(mm)76
寸法b(mm)300
摺合せ15/25
アズワン品番64-3880-11
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)900
目盛(℃)1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
※全長150mm以上のものになります。
全長(mm)180
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)250
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)180
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340
直径(Φmm)5~6
目盛(℃)0.1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
浸没線(mm)300
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)600
浸没線(mm)300
目盛(℃)1
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート
全長(mm)400
直径(Φmm)6~8
浸没線(mm)100
目盛(℃)0.2
設置方式浸没100mm
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
校正証明書付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ