194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。
目盛(℃)-30~50
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
種類真空計 目盛範囲14-0-14kPa 測定範囲(kPa)0.2~23 測定範囲(Pa)- 測定流体気体 最小目盛(kPa)0.2
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680 電源単3乾電池×3コ(付属) 測定精度圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm)27~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラテックスフリー 種別交換用腕帯 材質腕帯/綿 寸法(縦×横)(mm)140×540 アズワン品番8-3519-11
1個
989 税込1,088
当日出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ラテックスフリーでサラッとした手触りのゴム球です。アネロイド血圧計・水銀レス血圧計などに使用できます。
アズワン品番7-6245-12
1個
849 税込934
翌々日出荷

1個
594 税込653
当日出荷

ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 質量(g)530(乾電池を除く) 測定範囲(mmHg)20~300 測定精度±3mmHg 付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー) 適合腕周(cm)22~32 アズワン品番7-6245-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021 測定部位上腕 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-05
1本
25,980 税込28,578
欠品中

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-06
1本
30,980 税込34,078
12日以内出荷

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-03
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-02
1本
19,980 税込21,978
欠品中

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)330 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-04
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)