1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
呼び径(mm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
水栓タイプ自閉水栓
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体
材質青銅、黄銅
長さ(mm)(直管)90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
ねじサイズPJ1/2
水栓タイプ自閉水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
取付穴径(Φmm)23~27
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード