3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
エコ商品
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

MAXZEN92L 1ドア冷蔵庫
エコ商品
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷