商品豆知識
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)600
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
関連キーワード