商品豆知識
コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)470
定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845
質量(kg)約24
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)202
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)30 (50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)据付必要奥行:596
質量(kg)18
色オフホワイト
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード