「永久気孔」の検索結果
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス
寸法(mm)50×65
使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ)
性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL)
抵抗0.32cmH2O(30L/min)
容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000
一般的名称気管切開患者用人工鼻
アズワン品番8-5721-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
付属品凝固紙×30枚
材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10
アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
キャスト用の防水カバー。繰り返し使用でき、経済性に優れています。
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。
粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。
フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
落下防止マジックテープ付きだから安心してお使いいただけます。
材質難燃性不織布
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
シルバー気管切開チューブ専用の交換用内筒です。
材質シリコン100%
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
幅(mm)300
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
全長(mm)55
本体質量(g)60
最大使用圧力(MPa)3.0
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日差しから顔や首周りをガードします。ガーデニング時のタオル代わりに便利です。UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。
用途紫外線対策、日焼け予防。
横幅(mm)250
材質ポリエステル
長さ(mm)500
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145
タイプ成人用
松吉医科器械コード24-6360-00
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷