「永井ゲージ製作所 0.35」の検索結果
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
幅(mm)12.7
形状A
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。