1個
¥429
税込¥472
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55
本体質量(g)110
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。
全長(mm)315
タイプ動力
本体質量(g)495
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)350
穴径(Φmm)墳板:0.7×5
本体質量(g)490
機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)830
タイプ動力
本体質量(g)590
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。
全長(mm)310
本体質量(g)96
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)790
質量(g)197
水量(L/min)[圧力(MPa)]4.6[1.5]
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
質量(g)69
内径×外径(Φmm)51×36
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)510
質量(g)138
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.8[1.5]
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。
全長(mm)270
タイプ動力
本体質量(g)550
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.7
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)750
タイプ動力
本体質量(g)680
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)25以上
パターン直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。
全長(mm)45
本体質量(g)70
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。
また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。
圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態)
水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0
到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0
全長(mm)290
質量(g)540
機能ストップ機能/切替機能
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ