商品豆知識
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG3/8B
質量(g)300
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状FD型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1.6%FS
接続ねじR1/4
大きさ60
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)60
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1.6%FS
接続ねじG3/8B
大きさ75
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)290
種類設置針付圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
材質外枠素材SPC・Crメッキ
形状D型
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)50
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。
材質外枠素材SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S.
接続ねじR3/8
測定流体蒸気
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)75
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用
質量(g)390
種類密閉形圧力計
材質(ケース)ABS樹脂
材質(株)C3604BD
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)200
種類ステンレス圧力計
材質(ケース)ABS樹脂
材質(株)ステンレス
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状A型
精度±2.5%FS
接続ねじR1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1.6%FS
接続ねじG3/8B
大きさ100
関連キーワード
1
2
3
次へ