カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「汎用椅子」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ高田ベッド製作所
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
高齢者の体幹を両サイドと背面からサポートする座位保持クッション一般的な介護施設内の椅子にもフィットする汎用性の高い安心アイテム
質量(kg)約2クッション5cm厚本体オリジナルレザー(18色対応)寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)115×28/43×5
ピタットクッション オフィス・ラボピタットクッションオフィス・ラボ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。材質クッション:ウレタン、芯材:合板厚さ(mm)40質量(kg)1張地合成皮革(日本製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440取扱説明書(0.12MB)
Vishay タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,293D477X9010E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,293D477X9010E2TE3VISHAY
94,980税込104,478
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 470μF電圧 10V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 7343-43等価直列抵抗 500mΩ自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 7.3mm奥行き 4.3mm高さ 4mm寸法 7.3 4.3 4mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 22μF電圧 20V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 3528-21等価直列抵抗 2.1Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 3.5mm奥行き 2.8mm高さ 1.9mm寸法 3.5 2.8 1.9mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3VISHAY
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 2.2μF電圧 50V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 3528-21等価直列抵抗 3.5Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 3.5mm奥行き 2.8mm高さ 1.9mm寸法 3.5 2.8 1.9mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,7343-31,293D107X96R3D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,7343-31,293D107X96R3D2TE3VISHAY
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 100μF電圧 6.3V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 7343-31等価直列抵抗 700mΩ自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 7.3mm奥行き 4.3mm高さ 2.8mm寸法 7.3 4.3 2.8mmシリーズ 293D電解質の種類 ソリッド℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 10μF電圧 63V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 7343-43等価直列抵抗 1Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±20%長さ 7.3mm奥行き 4.3mm高さ 4mm寸法 7.3 4.3 4mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +20%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプル 1220mm×30m 東京シンコーレザーマルチプル 1220mm×30m東京シンコーレザー
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
椅子張りや自動車の内装、手芸・クラフトに適したフェイクレザ-です。薄手で伸びにくいPVC製で、表面は一般的なシボで汎用性の高いデザインとなっています。
用途椅子の座面張り、自動車の内装、グッズ・小物製作など手芸クラフトに。幅(mm)1220長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】約0.7
車椅子シートレール汎用ボールベース 1.5インチボール ラムマウント車椅子シートレール汎用ボールベース 1.5インチボールラムマウント
4,698税込5,168
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:136g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個付属品:#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
Xグリップ(XL)&車椅子用汎用ベース(フレキシブルアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール ラムマウントXグリップ(XL)&車椅子用汎用ベース(フレキシブルアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボールラムマウント
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズを車椅子に取り付けるためのマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様タブレットホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
交換レンズ  Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA SONY交換レンズ Sonnar T FE 35mm F2.8 ZASONY
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力 α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ 使い勝手のよい開放絞り値F2.8 防塵防滴に配慮した設計 小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード
付属品レンズフードALC-SH129(フィルター径:40.5)、レンズフロントキャップ(Φ40.5)、レンズリヤキャップ全長(mm)36.5質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)61.5焦点距離(mm)35レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.35絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
ノーマルアジャスター ハイロジックノーマルアジャスターハイロジック
179税込197
1個
当日出荷
特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
タイプノーマル
チェアマット バウヒュッテチェアマットバウヒュッテ
5,898税込6,488
1枚
予約販売
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
材質PVC形状マット質量(kg)約2.7ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
デスクごとチェアマット バウヒュッテデスクごとチェアマットバウヒュッテ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
形状四角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1600×1300×1.5材質PVC
作業用チェアー ケニス作業用チェアーケニス
12,980税込14,278
1脚
予約販売
汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。
幅(mm)535Φ質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付座寸法×全高(mm)Φ385×425~515高さ調節脚(mm)Φ535
ループスタッキングチェア CM272-CX(フレーム:クロームメッキ) サンケイループスタッキングチェア CM272-CX(フレーム:クロームメッキ)サンケイ
9,998税込10,998
1脚ほか
22日以内出荷
収納性に優れた汎用的なデザインのループスタッキングチェア。平積みで10脚までスタッキング可能、別売りの台車「E-4」に40脚まで収納可能と、業界トップクラスの収納性能を誇ります。張地:ビニールレザーフレーム:クロームメッキ強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)508質量(kg)4.3高さ(mm)755奥行(mm)515キャスターなし張地ビニールレザー(抗菌)パイプ径(Φmm)12.7材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座幅(mm)400座高(mm)430材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム座奥行(mm)430グリーン購入法適合スタッキング10脚まで可能脚の種類固定脚
ピタットクッション(体幹サポートクッション) オフィス・ラボピタットクッション(体幹サポートクッション)オフィス・ラボ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー使用時寸法(mm)470×470×420
作業用チェアー ケニス作業用チェアーケニス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアーです。 低座位作業に適しています。
幅(mm)535Φ質量(kg)5.2高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:385、脚部:535機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節
食堂用椅子 CM100-MS サンケイ食堂用椅子 CM100-MSサンケイ
9,498税込10,448
1脚ほか
22日以内出荷
カラーバリエーションの豊富さと、汎用性の高いデザインが特徴の椅子。食堂や休憩エリアを明るく彩ります。
仕様平積み脚数/4脚・スタッキング可能幅(mm)439高さ(mm)773奥行(mm)500フレームΦ19.1スチールパイプ、紛体塗装(シルバー)材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)416×416RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング
デュアルチャック SK11デュアルチャックSK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
デュアルチャック SK11デュアルチャックSK11(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
デュアルチャック SK11デュアルチャックSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 72mmホイール幅 = 18mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = なし全体の高さ = 72mmホイール幅 = 18mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mm軽量の可搬式装置を動かすための安全な方法をお探しの場合、あるいは可動式の椅子や机を設置する場合は、この 50 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。耐荷重は最大 50 kg で、完全 360 ° 回転して最高の可動性を実現することもできます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを使用して、すばやく簡単に機器に取り付けることができます。ゴム製タイヤで床面を保護し、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ハブを備えているので、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久 Durable 性能を発揮します。 信頼の RS Pro シリーズの一部である、この便利なスチームスイベルキャスターは、最高水準のテストに合格しています。また、有害物質削減の基準にも準拠しています。通常、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ .シングルボルト .プレーンベアリング .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 70kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 95mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 55 x 42mm固定プレート寸法 = 75 x 60mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレインボアRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 70kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 25mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 55 x 42mm固定プレート寸法 = 75 x 60mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレインボアRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。 信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 70kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 55 x 42mm固定プレート寸法 = 75 x 60mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレインボアRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mm装置を安全に移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりする必要がある場合は、この 75 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。軽量の可搬式機器での使用に最適で、 360 ° 完全に回転することで、最大の可動性を実現し、最大 70 kg の荷重を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを機器にすばやく簡単に取り付けることができます。ゴム製タイヤにより、床がマーキングから保護されます。屋内でも柔らかい屋外表面でも使用できる、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブにより Durable が実現されています。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このキャスターは、最高水準を満たすようにテストされています。有害物質の削減に関する基準に準拠しています。この製品は、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15.5mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15.5mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら