エリ・袖汚れ・汗ジミ・黄ばみに強い、強力タイプの業務用洗剤です。
一番落としにくいタンパク質対策に、分解酵素を配合しています。
1個(300mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
クリーニング屋さんも使っている!
ワキ、エリなど黄ばみや臭いの気になる汗ジミ汚れに使える業務用のポイント洗剤。
汚れた部分にダイレクトに塗れる!
除菌効果で臭いの元を取り除き、抗菌効果で菌を増やさない!
デリケートなおしゃれ着にも使用できます。
除菌・抗菌・防臭(全ての菌を除菌抗菌防臭するわけではありません。)
用途綿・麻・合成繊維用
成分界面活性剤(24% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、pH調整剤、抗菌剤、除菌剤
液性中性
使用の目安汚れ全体に薄く塗ってください。汚れがひどい場合は少ししみこむくらいに塗ってください。
商品タイプ本体70g
1個(70g)
¥549
税込¥604
当日出荷
ワイシャツ等のエリ・そでの気になる汚れにシュッとひと拭き簡単部分洗い。
皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。
シリーズトップ
使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。
液性弱アルカリ性
材質両性超高分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤
質量(g)260(正味量:210ml)
寸法(cm)18.5×6×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ウール、シルク、色柄物にも安心して使える液体酸素系漂白剤です。
しみや黄ばみをスッキリ落とします。
商品タイプ詰替用
成分水、過酸化水素(酸素系漂白剤)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(界面活性剤)、ヒドロキシエタンジホスホン酸(安定化剤)
形状液体
液性酸性
1個(720mL)
¥139
税込¥153
当日出荷
ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体
シリーズワイドハイター
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用
タイプ鉋金
消費電力(W)25
電源AC100V・50/60Hz
振動数50~120/sec
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤徳用175g。襟汚れや袖口の皮脂汚れに。粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。スティックタイプでワンタッチで塗れる。酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。
成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤
容量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×3.6×18.4
アズワン品番65-0837-24
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手肌にやさしい石けんが、簡単便利な泡スプレーになりました。お掃除での手アレも軽減でき、泡ぎれの良いせっけんならすすぎもスピーディ。爽やかなユーカリ系香料を配合、スッキリお掃除。
成分純石けん分(10%脂肪酸カリウム)、アルカリ剤(重曹)
液性弱アルカリ性
使用場所キッチン、洗面所、浴室
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(700g)
¥489
税込¥538
欠品中
色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用
材質(包装容器)PE、PA
シリーズワイドハイター
液性酸性
ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす!
帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。
素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに
電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに
楽器類の汚れとりとつや出しに
その他スチール・ステンレス・ホーロー
真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック
など様々な素材に。
商品タイプ本体
成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ
使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
通常の洗濯ではなかなか落ちないガンコな食べこぼし汚れや化粧品汚れなどをしっかり落とす部分洗い用液体洗剤です。
中性・無けい光だから、色柄物やおしゃれ着にもお使いいただけます。
今まで「ウタマロ石けんでゴシゴシするのはちょっと…」とためらっていた大切な衣服には、ウタマロリキッドをお使いください
成分界面活性剤(12% アルキルベタイン)
形状液体
液性中性
香りフローラルハーブ
手強いシミにラク泡スプレー!ワキの汗ジミ、エリそで汚れ、血液、食べこぼしに
形状液体(泡スプレー)
シリーズワイドハイター
液性酸性
アズワン品番65-0417-67
商品タイプ本体
1個(300mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード