SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
敷くだけ簡単。フラットトップガスコンロ専用の焼け焦げ防止シートです。敷くだけでフラットトップの焼けや汚れ、キズを防止します。汚れてたら丸洗いできるので、お手入れも簡単。厚さ約0.1mmの極薄シートで厚みも気になりません。シルバーとブラックのリバーシブルで両面使えるので、ガラストップの色に合わせてご使用いただけます。
材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工)
直径(Φcm)約24
耐熱温度(℃)約250
厚さ(cm)約0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.1
色ブルー
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
フッ素加工光沢高硬度衝撃吸収フィルム
表面硬度5Hで傷に強く綺麗な状態を保ちます。
衝撃を吸収・拡散して、液晶画面を守ります。
光沢タイプなので透明性が高く画面が鮮明です。
指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
光線透過率89.1%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
硬度5H
対応機種iPad 10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、防傷加工、指紋防止、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。
転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。
防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。
2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。
材質ポリプロピレン
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3
裏面粘着なし
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約18.9
1箱(10m)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ペーパータッチ・反射防止マットフィルム
表面硬度3Hで傷に強く綺麗な状態を保ちます。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
光線透過率91%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
対応機種iPad 10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射防止、防傷加工、指紋防止、気泡レス
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フッ素光沢透明ブルーライトカットフィルム
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
光沢タイプなので透明性が高く画面が鮮明です。
指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
光線透過率92%
ブルーライトカット率約23%
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
対応機種iPad 10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ブルーライトカット、指紋防止、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
ブルーライトカット〇対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード