カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
    • 継手・パイプ(29)
    • バルブ(9)
    • 水廻り部材(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(205)
    • 水中ポンプ(160)
    • 家庭用ポンプ(5)
  • 保管用品(1)
    • ローリータンク(1)
  • 安全標識(15)
    • 配管識別表示ステッカー(15)
  • 清掃用品(130)
    • チリトリ(4)
  • 洗剤・除去剤(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 建築金物(20)
  • 介護用品(17)
  • 測定用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(6)
  • カー用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「汚水」の検索結果

636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲロ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゲロ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
生ゴミ等の汚水、嘔吐物等に振りかけるだけで、汚水と悪臭を吸着吸収し、ホウキや掃除機で処理出来ます。強力な消臭効果で汚物等のニオイの処理に効果を発揮します。
用途生ゴミ、ゴミ置き場等の汚水処理広い範囲の悪臭処理嘔吐物処理成分植物精油、特殊高分子吸収剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)200液性弱アルカリ性
ミディ発泡錠1% 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
2,198税込2,418
1袋(50包)
4日以内出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡活性汚泥に対する影響が少ない薬剤
用途側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など形状発泡錠(1錠3g)有効成分ジフルベンズロン 1%対象ユスリカ幼虫 / チョウバエ幼虫
ロボット掃除機 Freo Pro NARWALロボット掃除機 Freo ProNARWAL
90,727税込99,800
1台
5日以内出荷
吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。
セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)(本体)350×350×107、(ベースステーション)415×370×434質量(kg)(本体)4.2、(ベースステーション)8.2ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3定格入力100-240V 50-60Hz水タンク容量(mL)(洗浄タンク)4500、(汚水タンク)4050無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応
PHコントロールケアワイプ5枚入 オオサキメディカルPHコントロールケアワイプ5枚入オオサキメディカル
229税込252
1袋(5枚)
4日以内出荷
洗浄と比べて使用物品が少なく、準備や後片付けの時間短縮につながります。洗い流し不要で環境整備が省力化され、ケア時間も短縮できます。使用物品は全て使い切りで再生処理が不要です。洗浄ボトルを使用しないため、洗浄時の汚水の飛び散りがなく感染リスクを軽減できます。フタシールを全て剥がし取ることができるため、1ケア1袋(5枚)使い切りを徹底できます。使い回しを防ぐことで、感染リスクの軽減にもつながります。非イオン界面活性剤が肌の汚れを取り除きやすくし、患者に爽快感を与えます。肌の清潔を保つことで、患者のQ O L向上につながります。エンボスタイプで柔らかなレーヨン100%の基布を使用しているため、デリケートな肌にもやさしい拭き心地です。肌にやさしい弱酸性で、香りが気にならない無香料です。グリセリンとヒアルロン酸Naの2種類の保湿成分を配合することで、肌にうるおいを与えます。電子レンジやホットボックスでも温めが可能です。清拭時のヒヤリ感がなく、患者に安心感を与えます。
成分水、カプリリルグリコール、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、エチルへキシルグリセリン、クエン酸、BG、クエン酸Na、アラントイン、ポリソルベート20、ヒアルロン酸Naサイズ(cm)18×27素材レーヨン
ポータブル水洗トイレ 34.5×29.5×41cm 万方商事ポータブル水洗トイレ 34.5×29.5×41cm万方商事
11,108税込12,219
1個
4日以内出荷
『ポータブル水洗トイレ』は、水洗式で排泄後もサッと流せて清潔な緊急用トイレです。2層式の密閉構造でニオイ漏れを防ぎ、後処理は下部タンクを外して流すだけで簡単です。軽量で取っ手付きだから持ち運びもラクラク。実際の便器に近い楕円形の座面は安定感があり、座りやすく頑丈なのも魅力です。
用途防災用、アウトドア、介護などに。タンク容量(L)【汚水・浄水】約10耐荷重(kg)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×29.5×41
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)ニルフィスク
189,800税込208,780
1台
当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル)木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げNRichell(リッチェル)
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
肘掛けを跳ね上げることができるので、ベッドからの移乗・介助がラクになります。肘掛けは簡単に戻せ、移乗後両側の肘掛けを使用して姿勢を保持できます。便座面の高さが33・35.5・38・40.5・43・45.5cmの6段階に調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。汚水受けは取外しが可能でお手入れが簡単です。排泄物処理袋使用時は、排泄後の片付けが簡単です。トイレットペーパーホルダー付きです。やわらかい座り心地です。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚材質本体/天然木(ポリウレタン塗装)、肘掛け/天然木(ポリウレタン塗装)、スチール(ポリエステル塗装)、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム質量(kg)16.2容量(L)バケツ:10硬さやわらか便座寸法(cm)52.5×55×72~84.5H高さ(cm)便座面:33(最小)・35.5・38・40.5・43・45.5(最大)アズワン品番68-1903-39
木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル)木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げNRichell(リッチェル)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
肘掛けを跳ね上げることができるので、ベッドからの移乗・介助がラクになります。肘掛けは簡単に戻せ、移乗後両側の肘掛けを使用して姿勢を保持できます。便座面の高さが33・35.5・38・40.5・43・45.5cmの6段階に調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。汚水受けは取外しが可能でお手入れが簡単です。排泄物処理袋使用時は、排泄後の片付けが簡単です。トイレットペーパーホルダー付きです。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚材質本体/天然木(ポリウレタン塗装)、肘掛け/天然木(ポリウレタン塗装)、スチール(ポリエステル塗装)、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム質量(kg)16.1容量(L)バケツ:10硬さ普通便座寸法(cm)52.5×55×72~84.5H高さ(cm)便座面:33(最小)・35.5・38・40.5・43・45.5(最大)アズワン品番68-1903-38
【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズカイスイマレン
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。 狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。 新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。 柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。 汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。 様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。 ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。 フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。材質ポリエチレン容量(L)700本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター)電池単三アルカリ電池3本標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー音圧レベル(dB)最大85(at 1m)表示灯回転か点滅を選択できます。音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】サービス分類オーダー・加工
【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズカイスイマレン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996サービス分類オーダー・加工
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
翌日出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
ネオモップ 八ツ矢工業ネオモップ八ツ矢工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
抜群の吸水力で素早く汚水回収。極細繊維で汚れをかき取る。
材質質/ポリエステル、糸寸/170mm、柄/竹質量(g)670幅(cm)【掃幅】21全長(cm)150
ドクター30Ⅱ ペンギンワックスドクター30Ⅱペンギンワックス
6,998税込7,698
1本(4L)
5日以内出荷
有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
希釈倍率10-30倍関連資料カタログ(1.01MB)
ブレードホーキ 八ツ矢工業ブレードホーキ八ツ矢工業
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
フラットな床面の粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます。ブラシでは無いのでホコリが舞いにくい。狭いところや作業台の上などはハンドル柄を外してハンディサイズで作業できます。水漏れ・オイル漏れ・こぼれた粉など液体や粉末の掃きとりに便利。雨漏りや浸水被害の汚水・泥水の掃き取り・水切りにも。お風呂の床や壁の水滴・天井の結露をスイープ洗剤で水洗いできて、すばやく乾燥するので衛生的。
用途ほうき 箒 水切りほうき ゴム ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 床 タイル コンクリート 玄関材質柄:アルミパイプ、グリップ:PP(ポリプロピレン)、△部:PP(ポリプロピレン)、ゴム:TPR(熱可塑性ゴム)寸法(mm)約940×300
汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。
用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中スクリューポンプ SC型 鶴見製作所汚物用水中スクリューポンプ SC型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
31日以内出荷から51日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。
用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
150Wにして大水量!樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。
用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。出力(kW)2.1吐出口径(Φmm)50使用液汚水・雑排水
パパットケリー・ライト ケース 1箱 100枚入 ワノケアパパットケリー・ライト ケース 1箱 100枚入ワノケア
68,568税込75,425
1箱(100枚)
4日以内出荷
誰もがコツなく使えるプロでもご家族でも使える使い捨てられるディスポーザブルなので衛生的動かさなくてよいベッド中央に寝たまま洗髪3方向からアプローチできるベッドの配置に影響されない楽な姿勢で作業できるベッドを高くしても使える準備や片付け時間を短縮軽くてコンパクトハンドバックに入るサイズ沢山の湯水を使える汚水を 10L まで貯留できる枕の硬さを変えられる空気量を調節できる
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×52×170アズワン品番69-1218-24
スプラッシュプロテクター フルテックスプラッシュプロテクターフルテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高圧水や汚水のはね返り防止材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
あらえ~るⅢ ウチエあらえ~るⅢウチエ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
水を使用して丸洗いができるので楽にお掃除でき、清潔にご使用いただけます。お座りパッドの持ち手以外すべて丸洗いできます。お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)消臭パッドは洗えて繰り返し使えます。洗濯後も効果は変わりません。座面の高さを工具無しで35~44cm(4段階、3cm刻み)の調節が可能です。ノブねじでしっかり固定するのでぐらつきません。バケツが二重になっており、万が一の漏れにも安心です。軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。やわらかな便座なので、長時間座る方にも適しています。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。背シートの高さを調節できますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。
仕様ソフト便座付属品布製ペーパーホルダー15・消臭パッド材質本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 便座/EVA、ABS バケツ/ポリプロピレン寸法(mm)【肘から便座】280質量(kg)12.5高さ(mm)【便座】350~440(4段階、30刻み)奥行(mm)【便座】430耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×815~905キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450アズワン品番68-9549-74
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から24日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C ケルヒャー業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15Cケルヒャー
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4ケルヒャー
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。仕様吐出圧力 :4bar寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783質量(kg)26(アクセサリーを含まない)アンスラサイトグレー出力(W)ポンプ:70電源(V)100(50/60Hz共用)タンク容量(L)汚水:15、清水:30モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)60-75真空度(kPa)25.4噴霧量(L/min)3吸引風量(L/s)74
BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャーBR 30/1 C Bp バッテリーパワーセットケルヒャー
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
ジャンボペール HGシリーズ カイスイマレンジャンボペール HGシリーズカイスイマレン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク転倒防止用ボルト付移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場にセット内容沖縄、離島以外運賃元払い材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキアイボリーキャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”新明和工業
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー) ペンギンバイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー)ペンギン
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。トラスコ品番381-5734幅(mm)485質量(kg)134高さ(mm)647奥行(mm)1020タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435騒音値(dB)67清掃能力(m2/h)775パッド幅(mm)432集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25作業幅(mm)作業幅:435走行タイプ手動歩行式
スポットレス・ゴー Hooverスポットレス・ゴーHoover
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
コードレスで持ち運びしやすく、急な汚れ、食べこぼし、ペットの汚物に楽に対処できます。軽量で、階段や家具の布地などのお掃除も簡単です。収納に便利なコンパクトサイズです。多目的ツールで頑固な汚れを除去できます。洗剤用、汚水用の2種のタンクで、給水、すすぎ、水捨ても簡単です。1年間の保証付きです。ONEPWRリチウムイオンバッテリーで、衰えることのないパワーと駆動時間を実現し、かつコードレスで、いつでもどこでも簡単にお掃除ができます。ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応しており、多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途ハードフロア、カーペット、家具の布地、パティオなどの清掃に。予期せぬ汚れや食べこぼし、ペットの汚物に対処できます。付属品2Ahバッテリー、バッテリー充電器、多目的ツール、スクイジートラスコ品番523-9023幅(mm)約200高さ(mm)約380奥行(mm)約280電圧(V)18
SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイSHS ハイジェニックパワーモップリンレイ
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
SHS ハイジェニックオートモップ リンレイSHS ハイジェニックオートモップリンレイ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)幅(mm)スクイジー:395タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915本体質量(kg)10清掃幅(集塵幅)(mm)340連続使用時間(分)約50バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020充電時間(時間)約3.5洗浄方式シリンダーブラシ
Rook17快α リンレイRook17快αリンレイ
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スペースショット 速効マルチクリーナー オーブテックスペースショット 速効マルチクリーナーオーブテック
12,980税込14,278
1ケース(500cc×12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 ・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 ・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 ・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 ・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 ・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) ・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) ・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 ・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 ・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍液性弱アルカリ性(pH10.6)
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック
999税込1,099
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテックスペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用オーブテック
729税込802
1箱(500cc)
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど繰り返し・詰め替え対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線CKD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら