食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)こすり:400、掃き:500
質量(kg)本体:60
容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682
時間充電:3~4時間
適合面積(m2)稼働:700~1,000/h
グリーン購入法適合
走行速度(m/s)最高1.2
稼働時間(時間)最大9
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
20日以内出荷
関連キーワード