一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)
付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)
出力(kW)0.4
極数4
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジJIS 10K形(薄)
電圧(V)三相200/220
定格電流(A)2.3
吐出口径(Φmm)50
材質(フレーム)FC150
吐出量(m3/min)0.05・0.28
取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下
ポンプ水没最大水深(m)8
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0
構造(羽根車)ノンクロッグ
構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)タービン油VG32
定格電流(V)200
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
仕様自動形
付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
タイプ自動形
出力(kW)0.4
極数4
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジJIS 10K形(薄)
電圧(V)三相200/220
定格電流(A)2.3
吐出口径(Φmm)50
材質(フレーム)FC150
吐出量(m3/min)0.05・0.28
取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下
ポンプ水没最大水深(m)8
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0
構造(羽根車)ノンクロッグ
構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)タービン油VG32
定格電流(V)200
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)135
運転可能最低水位(mm)135
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
起動・停止水位調整が可能です。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)
電源コード(m)6
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)樹脂
関連キーワード