12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)140 起動水位(最高)(mm)460 残水位(mm)140 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9) 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)