カテゴリ

  • 学童・教育用品(72)
    • 人体/標本/生物(10)
  • 農業・園芸資材(139)
    • オーナメント(9)
    • 水栓(1)
  • 塗料(49)
    • 床/コンクリート(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 養生シート/カバー(2)
  • 照明(879)
  • 家電(462)
  • 空調・電設資材(425)
  • 完成車(383)
  • 測定用品(356)
  • 電動工具(311)
  • パソコン/周辺機器(246)
  • 制御機器(218)
  • 安全用品(161)
  • 防災用品(152)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • 船舶用品・漁業資材(118)
  • 建材・エクステリア(94)
  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 測定関連サービス(78)
  • 事務用品(65)
  • 農業機械(54)
  • 防犯用品(51)
  • 店舗什器・備品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • バッテリー・電装(44)
  • 自転車部品(43)
  • 作業工具(41)
  • 梱包用品(39)
  • 医療(38)
  • 食品・飲料(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 清掃用品(30)
  • マスク(29)
  • ヘルスケア(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 安全標識(24)
  • 農具(23)
  • 厨房用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • カー用品(18)
  • 作業服(16)
  • 介護用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 電気材料(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 日用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 理美容(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 救急・衛生(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「池」の検索結果

関連キーワード
5,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25 極鋭タチウオテンヤSP EX DAIWA(ダイワ)25 極鋭タチウオテンヤSP EXDAIWA(ダイワ)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!一切妥協のない軽量化により異次元の実釣性能を追求。『SMT』ならではのしなやかさにより目感度と食い込みの良さを実現すると共に、テンヤタチウオ釣りに必要な操作性とパワーを融合、テンヤタチウオ釣法における最適なバランスを実現した。ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを手に入れた。徹底した実釣から使用感や操作性にもこだわり、過去に類を見ない軽さを実現。EXの名に恥じないフラッグシップテンヤタチウオロッド。さらに、深追い掛け釣法のために専用チューンが施された新しい82S(ソフト)調子をラインナップ。深追い掛け釣法とは、タチウオにテンヤを深く追わせることで、バラシの少ない頬掛かりの可能性をあげ、確実な釣果をあげる釣法。これまでの82Sより追わせやすく、操作性をEXレベルまで向上。調子も穂持をよりしなやかにチューニングしながらも、バットパワーを強化。これにより、ファーストコンタクトからタチウオに違和感を与えず、更なる深追いを促し、絶妙なタイミングで掛けられる調子を実現。ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを獲得。未踏領域の軽さ、感度、掛け性能を備えた。深追い掛け釣法の提唱者、菊池雄一に”最高傑作”と言わしめた、深追い掛け釣法の真髄を体現するロッドが完成。
フラッシュライト X4 WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4WUBEN(ウーベン)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×幅6.3×高さ95.7質量(g)電池含む141(電池含まず91)連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1防塵防水性能IP68LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1耐衝撃性1mモードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10照射距離(m)最大:メインライト205
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5KMネクスト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。
仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶付属品取扱説明書質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
二酸化炭素モニター 光明理化二酸化炭素モニター光明理化
59,980税込65,978
1個
39日以内出荷
経済産業省ガイドライン対応製品ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見えるCO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯壁掛けも可能ロギング機能搭載消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)幅広いレンジをカバー本体でロギングデータを確認可能小型・軽量・自立・壁掛けも可能
用途新型コロナ感染防止対策に換気の効果確認に!環境の変化に素早く順応仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
関連資料(3.16MB)
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
関連資料(3.16MB)
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応オーム電機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.25MB) (1.25MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.3MB) (1.3MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大100Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
ワイヤレスヘッドホン HA-S60W Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60WVictor
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
耳にフィットするオンイヤー型 ワイヤレスヘッドホン【ディテールにこだわったデザイン】ドーナツのようなソフトな形に、心地よいマットな質感。フラット&コンパクトで持ち運びに便利。細部まで丁寧に仕上げました。落ち着いたベージュとカーキ、ベーシックなホワイトとブラックの全4色です。【長時間リスニングも快適】わずか149gの軽量タイプ。体温で耳の形状に変化するイヤーパッドが耳にやさしくフィットして、長時間でも快適な着け心地です。痛くなりがちなヘッドバンドの圧迫感を適度な側圧に抑えています。【最大50時間の長時間再生】通勤電車や長距離の移動でも安心して音楽や動画視聴が楽しめます。【30mmドライバーによるパワフルサウンド】5つのサウンドモード(FLAT:フラットなサウンド/BASS:低域を強調したサウンド/CLEAR:自然でクリアなサウンド/DYNAMIC:低域と高域を強調したメリハリのあるサウンド/VOCAL:ボーカルが際立つサウンド)を搭載。マルチファンクションボタンを1秒押し続けると、 サウンドモードが切り替わります。【専用アプリでカスタマイズ】専用アプリでサウンドモードの切り替えやカスタムサウンドモードの登録(1件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【その他の機能】・2台の機器に同時接続できるマルチポイント・着脱式のヘッドホンケーブル付属
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル、専用ヘッドホンケーブル(1.2m)、ロゴステッカー質量(g)約149(内蔵リチウムイオン充電池含む)電源内蔵リチウムイオン充電池通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/Power Class 1充電時間(時間)2.5電池使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BTVictor
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー【テレビの音がはっきり聴こえる】ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能・持ち運べるハンドル付き・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能
付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15LQUADS(クワッズ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分)質量(kg)2.8容量(L)15電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30LQUADS(クワッズ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)質量(kg)4.1容量(L)30電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG GENTOSGシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RGGENTOS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
GFシリーズ専用のマグネットケーブル充電方法・本体充電(マグネットチャージング)充電池直接充電共通充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯
適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG本体寸法(mm)29.2本体質量(g)21
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54オーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間取扱説明書(1.8MB)点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
エアベースクリーナー アズマエアベースクリーナーアズマ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
仕様自動ゴミ排出時間:約9秒付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤーダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。
仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)bitstrong
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrongポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)bitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)
あったか肩パッド ファミリー・ライフあったか肩パッドファミリー・ライフ
7,998税込8,798
1枚
12日以内出荷
約1分でぽっかぽか♪首・肩がほぐれてラク柔らかなベロア生地で肩や首筋を包み込みやさしく温めます寒さで強張ってしまう首と肩を内蔵ヒーターでじんわり温めホッと一息首と両肩の3ヵ所にヒーターを内蔵ボタンを押すだけの簡単操作モバイルバッテリー付きですぐに使えます温度調節3段階/約65度、約55度、約45度仕事をしながらでもOK!リラックス時、家事、アウトドア1年間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル、バッテリー材質本体:ポリエステル、スイッチ:シリコン質量(g)本体:(約)140、バッテリー:(約)138電源リチウムイオン充電池・5000mAh・5V/2Aコード長さ(m)USB充電:1.2定格消費電力(W)10寸法(cm)(約)50×50(幅×奥行)時間1回の使用最長:約1時間使用時間約90分充電時間約3時間
クロスグランド 多機能ラジオライト カクセークロスグランド 多機能ラジオライトカクセー
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。
材質ABS質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh)充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し明るさ(Lm)懐中電灯:120
EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホンプリンストン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。
その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC
コードレス前髪アイロンプラス コイズミコードレス前髪アイロンプラスコイズミ
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレスストレートアイロン コイズミコードレスストレートアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン コイズミコードレスカールアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレス2WAYアイロン コイズミコードレス2WAYアイロンコイズミ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
ワイヤレスアンプWA372CD トーエイライトワイヤレスアンプWA372CDトーエイライト
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレス・サウンドシステム。最大60W、定格40Wのハイパワー。(ともにAC時)しかも防滴。ダイバシティ方式ワイヤレスチューナー。動き回っても、途切れが少ない受信性能。
仕様ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯ダイバシティ)、CDプレーヤー(SD/USB付)内蔵、電源:AC100V、単2乾電池×10本(別売)、専用ニカド蓄電池(別売)、DC12V(別売)の4電源使用可、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、40W、防滴(JIS IPX4)材質外装:ASA樹脂寸法(mm)幅238×長さ365×高さ548質量(kg)10.1
LEDマルチ電球60型 電球色 ムサシLEDマルチ電球60型 電球色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間
LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシLEDマルチ電球60型 昼白色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間
EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)EMSスカルプスパDr.AIR(ドクターエアー)
12,500税込13,750
1個
7日以内出荷
EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
40A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V
20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポータブルストレンゲージメータ バルコムポータブルストレンゲージメータバルコム
123,980税込136,378
1台
10日以内出荷
現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
電源単3形アルカリ電池、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能)、USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備)表示2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー表示範囲-99999~99999
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら