軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。
従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。
シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用
付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本
モーター乾式水中形誘導電動機
耐熱クラスE種
構造(羽根車)プロペラ(軸流形)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
液温(℃)0~40
専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減します。機動性に優れた専用台車を装備しています。耐久性に優れたポンプを採用し毎分2m3の吐出し能力を確保します。
用途河川流域浸水時の内水排除用。アンダーパス冠水時の排水用。排水機場への仮設配置による機能強化用。
出力(kW)5.5
電圧(V)三相200
口径(Φmm)150
全揚程(m)10
吐出量(m3/min)2
取扱液河川水・地下浸水・雨水
関連資料(0.54MB) 外寸・構造図(0.03MB) 仕様書(0.02MB)
関連キーワード