仕様上質紙・複写なし
サイズ別寸タテ
寸法(縦×横)(mm)210×75
紙質上質紙
刷色緑
1冊(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)-10~50
規格RoHS
保護等級IP54準拠
メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)50~300
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5
寸法(mm)縦257×横187
穴数26穴
行数30行
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
寸法(mm)縦210×横148
サイズA5
行数25行
紙質上質紙
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・タテ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)297
横(mm)210
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
製本様式/糸かがりとじ。
サイズA4-S
枚数40
縦(mm)297
横(mm)210
行数37
紙質中紙/上質紙(厚口)
罫縦罫7本
罫幅(mm)6.66
製本糸かがりとじ
1冊
¥859
税込¥945
当日出荷
消費税額等表示欄付。緑刷り 別寸タテ型の日計伝票の5冊パックです。
質量(g)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×42×211
行数18行
1パック(100枚×5冊)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別銀行勘定帳
材質表装/背・表紙PVCフィルム貼り
紙質上質紙
1個(50冊)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード