カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
    • 船内通信装置(14)
  • 安全用品(5)
    • ホイッスル(5)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • ホーン・サウンドパーツ(2)
  • バッテリー・電装(2)
    • ホーン(2)
  • 制御機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「汽笛」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
電子ホイッスル モノタロウ電子ホイッスルモノタロウ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
船舶汽笛用アンプ ノボル電機船舶汽笛用アンプノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品モノタロウ(389件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
デカ音緊急ホイッスル コンパルデカ音緊急ホイッスルコンパル(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
ホイッスルホルダー 谷沢製作所ホイッスルホルダー谷沢製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。付属品ホイッスルトラスコ品番651-4719適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂幅(mm)37.5グレー高さ(mm)91.5品名ホイッスルホルダー奥行(mm)47.5
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ緊急ホイッスル 大音量タイプモノタロウ(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65
ホイッスル モノタロウホイッスルモノタロウ(37件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
第三種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第三種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
389,800税込428,780
1式
6日以内出荷
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4周波数(Hz)基本:400定格電圧(V)DC28定格電流(A)15以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0使用電圧範囲(V)DC24~32音圧(dB/m)130型式承認番号4410
REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド 日米珈琲REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド日米珈琲(2件のレビュー)
1,198税込1,294
1袋(200g)
6日以内出荷
荷揚港として日本の珈琲文化を発展させた みなと「神戸港」。 かつて珈琲豆の積出港として栄えた みなと「モカ港」。 ふたつの港の融合を成し遂げた珈琲豆は、モカを配合しフルーティーな爽やかさと優雅な香気が特徴。 みなと神戸にこだまする船舶の汽笛をバックに、爽快な潮風を想い巡らせる味わいです。
保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3.5、甘味(最高値5):3.5種類みなと神戸ブレンド
汽笛ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)汽笛ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!
用途サウンドパーツ電流(A)約2.3電圧(V)DC24本体寸法(mm)135×60×130ホースニップル6Φmm
三信船舶製 第四種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第四種汽笛三信船舶電具
34,980税込38,478特価
1式
当日出荷から6日以内出荷
全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
第四種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具第四種電子ホーン(汽笛)三信船舶電具
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。 メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、 腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。 また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
RS Pro ブザー RS PRORS Pro ブザーRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応
REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド 日米珈琲REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド日米珈琲
1,198税込1,294
1袋(200g)
5日以内出荷
荷揚港として日本の珈琲文化を発展させた みなと「神戸港」。 かつて珈琲豆の積出港として栄えた みなと「モカ港」。 ふたつの港の融合を成し遂げた珈琲豆は、モカを配合しフルーティーな爽やかさと優雅な香気が特徴。 みなと神戸にこだまする船舶の汽笛をバックに、爽快な潮風を想い巡らせる味わいです。
保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3.5、甘味(最高値5):3.5、挽き方:中細挽き種類みなと神戸ブレンド
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
汽笛用アンプ ノボル電機汽笛用アンプノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第三種汽笛三信船舶電具
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
電子ホーン 伊吹工業電子ホーン伊吹工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下関連資料(0.48MB)
よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ ひさかたチャイルドよるのきかんしゃ、ゆめのきしゃひさかたチャイルド
1,300税込1,430
1冊
7日以内出荷
夜空に汽笛を響かせてじょうききかんしゃがやってきた。駅についたら動物たちは大忙し。色んな荷物を積み込むよ。冷蔵車にはアイスクリーム。タンク車にはペンキ…。様々な貨車が登場する絵本。
初版年月2013/08/01分類児童判型B4ページ数32ジャンル外国文学小説著者名シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 福本友美子
第五種汽笛 ノボル電機第五種汽笛ノボル電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構認定品全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S 三信船舶電具第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S三信船舶電具
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。 5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、 操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。 また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様公称負荷インピーダンス:8Ω付属品マイクロホン(MD-23S)×1個質量(kg)0.85出力(W)15使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業マグネットホーンE85用 マイクアンプ伊吹工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHz関連資料(0.96MB)インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様