材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質SWCH10R
表面処理黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
表面処理クロメート
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器
材質構造用炭素鋼(SWRH)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス
寸法E(mm)(最小)2
表面処理DRYシール
材質構造用炭素鋼
表面処理3価ホワイト
材質構造用炭素鋼
表面処理黒染め
材質/仕上構造用炭素鋼
表面処理DRYシール
材質構造用炭素鋼
表面処理DRYシール
ねじの呼びPT1/4
山数19
長さ(mm)9
材質鉄
寸法t(mm)4.5
寸法E(mm)1.5
表面処理亜鉛黒
寸法b(mm)0.7
寸法d2(mm)12.301
寸法K(mm)1.4
二面幅S(mm)6
外径d(Φmm)13.157
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びPT1-1/2
山数11
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理クロメート
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)46.324
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)47.803
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ねじの呼びPT1/8
山数28
長さ(mm)7
材質鉄
寸法t(mm)3
寸法E(mm)1.5
表面処理ダクロ
寸法b(mm)0.45
寸法d2(mm)9.147
寸法K(mm)1
二面幅S(mm)5
外径d(Φmm)9.728
1パック(6個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びPT1
山数11
長さ(mm)16.5
材質鉄
寸法t(mm)9
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)31.770
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)17
外径d(Φmm)33.249
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
山数14
材質SUS316L
寸法E(mm)2
寸法b(mm)0.9
寸法K(mm)1.9
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの呼びDB3/8
山数18
長さ(mm)10.3
材質鉄
寸法t(mm)(最小)6.4
寸法E(mm)(最小)1.7
表面処理生地
寸法b(mm)0.7
寸法d2(mm)15.926
寸法K(mm)約1.4
外径d(Φmm)16.928
寸法S(inch)5/16
1パック(3個)
¥399
税込¥439
翌日出荷
表面処理3価ホワイト
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ