3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷