材質HSS
刃数2
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)135
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)118
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数4
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
案内径公差(mm)0~-0.05
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)42
刃長(mm)7
刃数4
直径(Φmm)3.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様皿小ねじ用
材質高速度鋼(SKH51)
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様六角穴付ボルト用
材質高速度鋼(SKH56)
関連キーワード