20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。 線径(mm)5 長さ(m)100 材質ポリエステル、鉛 仕様ドラム巻 トラスコ品番829-1189 質量(kg)6 包装形態ドラム巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1678
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
1箱(200m×1本)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。 材質テトロン 芯材 ひも・糸種類沈子(おもり)
1箱(20kg×200m)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。 太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。 長さ(m)10 質量(g)1m/約60 太さ(Φmm)約7 材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント) 材質(中芯)鉄(チェーン)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ 材質側材:ポリプロピレン(紡績糸) グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。 仕様ドラム巻 トラスコ品番829-1188 2018年トラスコ掲載ページ6 1681
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷

愛和産業瀬戸岩沈子
RoHS
瀬戸焼で有名な岐阜県東濃地域で製造している漁業用の瀬戸焼沈子です。海底との摩擦音に驚いた魚を漁獲する吾智網や底曳網などに使用されております。鉛比べ水中重量が軽量ですが、細かい重量調節などには向いております。表面は陶器と同じく上薬で表面加工をしており見た目もきれいですのでアクアリウムディスプレイなどにもご使用頂けます。原料は天然の粘土を使用しており、環境にも優しい漁具です。
用途沈子(刺網・底曳網・吾智網・小型巻網など) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など グリーン 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します ブルーGG 糸の太さ(mm)0.284 太さ(mm)0.284 号数3号
1袋(5巻)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし) ライトグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

愛和産業ハイクレロープ
RoHS
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など 材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸) グレー/白 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します ブルーGG 糸の太さ(mm)0.234 太さ(mm)0.234 号数2号
1袋(5巻)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。 1巻長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライムポリマー社製ハイゼックスを使用したポリエチレンロープです。ツヤのある黒色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリエチレン糸は日本海事協会認定糸(NK第1種NK第2種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地の特に漁場で活躍しています。しなやかで扱いやすい万能ロープです。
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
1個
3,037 税込3,341
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)