514件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友ベークライト遠沈管 PP (25本包装)
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ) 材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
1箱(400本)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
1箱(10袋×50本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)遠沈管 10mL 500本
本体寸法(mm)Φ15×107H 材質(キャップ)PE キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造 滅菌電子線滅菌済み 保存方法冷凍保存可能 目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。 タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
1箱
12,400 税込13,640
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP 使用温度範囲(℃)-90~120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
1個
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタ
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能 材質エポキシ加工スチールワイヤー 使用温度範囲(℃)-40~+130 適合チューブ(mL)50 穴サイズ(mm)Φ29 サイズ(mm)90×67×67 アズワン品番3-8569-01
1個
3,158 税込3,474
当日出荷

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-02 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
1箱(1ケース×20個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,098 税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)106 外径(Φmm)35
1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)円錐遠沈管 茶 共栓付
容量(mL)10 仕様共栓付き TGK品番0988-04-50-86 茶褐色 栓共通_14/10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100
1本
2,386 税込2,625
5日以内出荷

底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型 材質(本体)ポリプロピレン
1袋(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠沈管専用ラックだけでなく、フローターとしても使える2WAY仕様です。 丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 架数15mL×4 50mL×4
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PS/HDPE 寸法(mm)17×120 容量(mL)15 アズワン品番65-1701-16
1箱(300本)
20,980 税込23,078
12日以内出荷

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-01 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
20,097 税込22,107
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 共栓付
容量(mL)100 仕様共栓付き TGK品番0988-04-50-74 透明 栓共通_29/15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
10,100 税込11,110
欠品中

開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
1箱(200本)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
1箱(480本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
1箱(500個)
36,980 税込40,678
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
1箱(48個)
47,980 税込52,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130 アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
44,980 税込49,478
31日以内出荷

容量(mL)10 仕様共栓付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-59 透明 栓共通_14/10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100 目盛(mL)0.2 目盛精度(±mL)0.2
1本
2,257 税込2,483
5日以内出荷

容量(mL)10 仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-58 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105 目盛(mL)0.2 ねじ寸法415-15 目盛精度(±mL)0.2
1本
1,300 税込1,430
3日以内出荷

1本
2,000 税込2,200
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,060 税込2,266
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10ラック×50本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,550 税込1,705
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 ねじ・CAP付
容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き TGK品番0988-04-50-73 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法410-33
1本
8,810 税込9,691
3日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)255×137×72 折たたみ時の高さ(mm)21 チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
1個ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。 CPC向け4重包装
材質本体/PP、キャップ/HDPE 容量(mL)50 包装4重包装 寸法(Φ×mm)30×114 アズワン品番4-4739-02 遠心強度20000G
1袋(20本)
3,690 税込4,059
10日以内出荷

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

オートクレーブ可能です。
材質SUS304 寸法(mm)317×111×150 開口寸法(mm)97×97 収納数3 アズワン品番4-4054-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷