514件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE 使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能) 遠心強度12500G
1ケース(20ラック×25本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE 寸法(mm)45×104 容量(mL)100 アズワン品番65-1701-18 遠心強度(許容)3000×g
1箱(80本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1ケース(1パック×20個)
3,598 税込3,958
17日以内出荷

エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用 材質スチール(エポキシコート) 立て数(本)8(2×4列) サイズ(mm)140×76×89 アズワン品番1-4514-01
1個
12,078 税込13,286
当日出荷

平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
1箱(500個)
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(12パック×1個)
28,980 税込31,878
欠品中

TGK(東京硝子器械)V底遠沈管 35mL PPCO 10本
容量(mL)35 仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製 TGK品番656-21-26-02 高さ(mm)114 材質(本体)PPCO 外径(Φmm)28.8
1セット(10本)
16,305 税込17,936
6日以内出荷

各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)100 無色 容量(mL)7 肉厚(mm)1 質量(g/本)7.9 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)13 内径(mm)11
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール 寸法(mm)277×209×98 収納本数(本)48 アズワン品番1-4514-04 適合チューブ径(Φmm)~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
24日以内出荷

フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ 材質 寸法(mm)145×145×122 アズワン品番2-3962-01
1箱(10個)
11,400 税込12,540
3日以内出荷


各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)75 無色 容量(mL)4 肉厚(mm)1 質量(g/本)5.4 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)12 内径(mm)10
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1箱
47,520 税込52,272
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール 適合チューブ径(Φmm)23~25
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
1箱(12個)
38,980 税込42,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。 耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-02
1箱(300個)
55,980 税込61,578
31日以内出荷

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌 アズワン品番65-5638-18
1箱(1包×10本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm アズワン品番65-9233-98
1箱(500個)
83,980 税込92,378
31日以内出荷





・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究 材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。 この商品はキャップのみの販売です。
仕様●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-05
1箱(300個)
59,980 税込65,978
31日以内出荷

。最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-19
1箱(1包×10本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NEG(日電理化硝子)ST-丸型遠沈管10mL 100本入
容量(mL)10 仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm TGK品番717-04-62-01 型式ST-丸型遠沈管10ml キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1箱
23,364 税込25,700
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌 アズワン品番65-5638-16
1箱(1包×10本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1ケース(20パック×25個)
41,980 税込46,178
翌々日出荷


人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
1箱(500個)
55,980 税込61,578
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-17
1箱(1包×10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
1箱(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm アズワン品番65-9233-97
1箱(500個)
94,980 税込104,478
31日以内出荷

底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番239-7960 形状コニカル型 容量(mL)15 高さ(mm)122 材質(本体)ポリプロピレン 目盛(mL)0.5 外径(Φmm)17 アズワン品番65-1986-77
1袋(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷

共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 形状円錐形 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含) キャップSPC-13
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ) 内寸法(mm)140×140×118.2 外寸法(mm)146×146×121
1パック(10個×16本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
31日以内出荷