ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード
仕様カーテン無
全長(m)20
自重(kg)38
体積(m3)0.8
1本
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途低水深の防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード。海難防止膜
体積(m3)1.2
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
長さ(m)3
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ76×1200
吸油量(L/本)2.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス
種別オイル専用
材質植物繊維主体
長さ(mm)1200
形状チューブ状
幅(mm)Φ70
質量(kg)2
色ベージュ
吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
対応オイル
材質ポリプロピレン(PP)
形状チューブタイプ
色ホワイト
吸収量(L/箱)(油)96
外径(mm)127
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
高さ(mm)300
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル
材質天然繊維
色ベージュ
吸着量18L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×2000
1箱(8本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応オイル
材質PP
色イエロー
直径(Φmm)127
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応オイル
トラスコ品番781-2086
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1200
質量(kg)5.4
色ホワイト
直径(Φmm)76
吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。
幅(mm)500
厚さ(mm)4
タイプ天然繊維ロールタイプ
対応オイル
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
海水・雨水に侵されません
強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖
桟橋・土木工事等
オイルフェンスの浮体に
関連資料KPフロート規格表
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード