14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×70×38 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量) 定格遮断容量(kA)5(AC100V) 引きはずし方式熱動式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)22 極数・素子数3P3E 仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.43 外形寸法(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) 主な用途自家用発電連系用(2次送り用) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)350 フレーム(AF)60
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)10×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/単3分岐配線用 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)30 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続 フレーム(AF)30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200 極数・素子数3P2E 仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)