定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
付属品端子カバー2個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)AC200
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
接続方式ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)8
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
外形寸法(mm)10×95.6×65
外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
付属品端子カバー1個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子
主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
小形遮断器のスタンダード
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
関連キーワード