2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ハンマーアタッチメント
エコ商品
ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適 付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本 ストローク(mm)0.4 ストローク数(min-1[回/分])25~4000 RoHS指令(10物質対応)対応 ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷