オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。
コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。
そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル)
吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。
綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。
油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。
繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。
天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。
ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに
【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして
【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に
【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に
エコマーク認定認定
対応油
寸法(cm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-40~130
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん
基油エステル油
色黄褐色
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。
基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。
基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。
優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。
金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。
鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。
電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。
適合範囲建設機械・油圧作動
色(ASTM)L1.0
エコマーク認定認定
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
色(ASTM)L1.0
香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤(エデト塩酸)合成界面活性剤を使用していない、手肌にやさしい天然由来で無添加の化粧せっけんです
原材料は環境を考慮し、コストは上がりますが食廃油(植物油)を精製した原料で作られ、石油系は使用しておりません。また、添加剤も一切加えていませんので使用後のせっけん水はすぐに生分解され、水中生物(プランクトン・魚・植物など)にも一切悪影響はなく環境を破壊しません
肌が荒れがちな方、肌が弱い方、女性整備士、一日に何度も手洗いを必要とされる方などに特にお勧めします
あわぷく化粧せっけんは、お肌のデリケートな赤ちゃんもご使用いただけます
泡立ち、泡切れ、水切れが良く、使用後はさっと乾き衛生的です
成分石ケン素地
質量(g)45、8個包みの1袋:400
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)正味:68×37×20、8個包みの1袋梱包:215×75×40
エコマーク認定番号11129003
1セット(8個)
¥439
税込¥483
当日出荷
炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
関連キーワード