抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。
pH10
形状液体
色透明
使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
業務用洗濯洗剤。
頑固な油汚れもスッキリ洗浄!
30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)
使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。
形状液体
引火点(℃)38(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.761(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。
トラスコ品番176-2081
材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ液体
容量(L)10
容量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。
超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。
一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。
強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。
吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
トラスコ品番219-6042
寸法(mm)300×300
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
色ブルー
質量(g)32
生地の種類マイクロファイバー
関連キーワード