10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油用) モノタロウ 動画あり
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。 排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。 対応オイル 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻)
1巻(30m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の極細繊維と特殊構造により油をしっかりと吸い取ります。ちぎって使えて経済的。自重の約50倍の食用油を吸収します。25gで約1250mlの吸着力(※未使用の食用油での目安です。吸着量を保証するものではありません。)。油だけを吸い、水は弾きます。吸収した油が垂れにくいため、簡単に油処理ができます。家庭で食用油を吸着した場合は可燃物として処分できます。ただし、お住まいの自治体によってことなる場合がありますので自治体・法令の指示に従い、処分してください。
用途油の吸い取り、吸着に。オイルキャッチャー 油吸着シート オイル吸着シート 油吸い取りパッド 油処理パッド 廃油 廃油処理パッド 材質ポリプロピレン 対応 耐熱温度(℃)80
1箱(25g×50枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。 。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート
1箱(60枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途植物油・油水分離槽・排水溝 対応オイル 長さ(mm)500 形状厨房用 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)2.5 ベージュ 吸着量(L/枚)1.7
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

微細繊維特有の強い吸着力で油汚れを除去
用途床面の油の吸着回収。機材・部品などからの油のふきとり。 対応 吸着量27L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)36 幅(m)0.7 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。 幅(mm)500 厚さ(mm)4 タイプ天然繊維ロールタイプ 対応オイル
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)