カテゴリ

  • 清掃用品(412)
    • シートタイプ吸収材(168)
    • ロールタイプ油吸収材(62)
    • 粒タイプ吸収材(25)
    • チューブタイプ吸収材(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
    • 排油処理(5)
  • 厨房用品(21)
    • グリーストラップ(9)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 日用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 物流用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 測定用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • 家電(5)
  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「油吸着」の検索結果

668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
SUNOCO SPEED FLUSHING SUNOCOSUNOCO SPEED FLUSHINGSUNOCO
28,980税込31,878
1セット(300mL×24本)
5日以内出荷
オイル交換作業中にフラッシングができます。カーボン・スラッジの溶解性が高いベースオイルに高性能清浄剤「C・A・S」配合、エンジン内部を速攻洗浄。傷ついた摺動面への特殊添加剤が吸着し、傷を回復させます。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
オイルガード 旭エンジニアリングオイルガード旭エンジニアリング
25,980税込28,578
1箱(25本)
5日以内出荷
機械等の形状に合わし、周囲への油液拡散をシャットアウト。水・油・溶剤を素早く吸収します。
MTオイル SW-01 中粘度 MTCWMTオイル SW-01 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ベリーハード( 超高粘度 )
MTオイル SW-00 低粘度 MTCWMTオイル SW-00 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ハード( 高粘度 )
MTオイル MT-04 中粘度 MTCWMTオイル MT-04 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ミディアム( 中粘度 )
MTオイル MT-03 低粘度 MTCWMTオイル MT-03 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ライト( 低粘度 )
MTオイル MT-02 中粘度 MTCWMTオイル MT-02 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ミディアム( 中粘度 )
MTオイル MT-01 低粘度 MTCWMTオイル MT-01 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ライト( 低粘度 )
MTオイル MT-00 トーナメントオイル MTCWMTオイル MT-00 トーナメントオイルMTCW
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ウルトラライト( 超低粘度 )
グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
過酷な環境下で高いパフォーマンスを発揮する優れたオイル。漕ぎ出した瞬間から実感できるほどの高い潤滑性能。厚い油膜を金属面に形成・維持し潤滑性能を長く持続。金属面に吸着し、雨に流れづらい高耐水・高持続。洗車後すぐに濡れたチェーンへ注油可能な水置換性。生分解性のベースオイル採用と揮発性溶剤不使用で環境と人にやさしい配合。ボトルタイプ。
成分100%合成油容量(mL)50内容量(mL)50
油吸着マット 小津産業油吸着マット小津産業
20,980税込23,078
1ケース(150枚)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。十字ミシン目入りでお好きなサイズにカット可能。
用途油と水を吸着。仕様十字ミシン目入り材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500×4グレー関連資料(1.47MB)
油吸着マット 小津産業油吸着マット小津産業
12,980税込14,278
1ケース(100枚)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。十字ミシン目入りでお好きなサイズにカット可能。
用途油のみ吸着。(水分は吸着しません。)仕様十字ミシン目入り材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500×4ホワイト関連資料(1.47MB)
油吸着チューブ 小津産業油吸着チューブ小津産業
10,980税込12,078
1ケース(4本)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。自由に曲げられ、適切な場所に設置可能。
用途油のみ吸着。(水分は吸着しません。)仕様柔らかいチューブ状材質ポリプロピレンホワイト寸法(Φmm×m)100×3関連資料(1.47MB)
油吸着ロール 小津産業油吸着ロール小津産業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。50cm毎にミシン目入りでお好きなサイズにカット可能。
用途油のみ吸着。(水分は吸着しません。)仕様50cm毎にミシン目入り材質ポリプロピレン厚さ(mm)4ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)400×50関連資料(1.47MB)
油ろ過シート エヌケーコーポレーション油ろ過シートエヌケーコーポレーション
15,980税込17,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
自重の約40倍の吸着能力で高性能です。排水中の油液も吸着しながら、さらにラード等の固型化した動物脂も除去!工作機械や旋盤等のクーラントタンクで混入油の吸着とキリコ等の混雑物の除去!ハサミで自在にカットできます!
用途濾過・湯水分離槽・排水溝など適合幅(cm)38長さ(cm)51混率(%)レーヨン65、ポリエステル35厚さ(cm)0.4吸着量(L/枚)1.1
プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マットミヤタケ(宮武製作所)
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ床暖房やホットカーペットの上でも使用可能手洗い可能好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開
用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム厚さ(mm)3
チェックマン イージーオイルレスキュー CMRチェックマン イージーオイルレスキューCMR
11,980税込13,178
1個ほか
6日以内出荷
・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!使用方法1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
危険物の類別非危険物
油吸着材【吸うたろか】 旭東油吸着材【吸うたろか】旭東
11,980税込13,178
1袋ほか
4日以内出荷
・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ! 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。 (チャック付きラミネート袋入り)ポイント1:抜群の吸収力 床にこぼれた油を急速吸収します。ポイント2:手でまくだけ こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。ポイント3:油だけ吸着 水に溶けないので油だけを吸収します。ポイント4:簡単便利! 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ使用方法・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。・油が残らないよう手で広げてください。・固まるまで少し待ちます。・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入) カクイ油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入)カクイ
9,998税込10,998
1箱(65枚)
当日出荷
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用水面に浮いた油のみを吸着機械周辺の床面で漏油処理廃油や塗料の廃棄寸法(cm)40×50吸着量60L(1ケース)関連資料カタログチラシ(0.75MB)
コンパス 880S MIZAR(ミザールテック)コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)
699税込769
1個
6日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ東レファインケミカル
69,980税込76,978
1箱ほか
10日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。ロール状で必要量にカットが可能です。
用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル”ウォセップ” カット品東レファインケミカル
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
10日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
緊急用油液処理キット カクイ緊急用油液処理キットカクイ
37,980税込41,778
1箱
3日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に適合油・溶剤種別DA-2000質量(kg)約7.4(バッグ込み)吸着量キット合計:約177L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS) B.PERFORMビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)B.PERFORM
9,998税込10,998
1袋
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
ハリ吸着マット2 OWNER(オーナーばり)ハリ吸着マット2OWNER(オーナーばり)
709税込780
1個
7日以内出荷
つまみやすくて作業効率がアップ!!マットに鈎が吸着し、つまみやすくて作業効率がアップする。仕掛製作に便利なクッションタイプの「ハリ吸着マット」がリニューアル。厚さが2mmと薄くなり、大判タイプのLサイズも新たにラインナップしました。鼻かん周り作成に便利な鮎シルエットスケールもプリント。クッションタイプのマットでハリがつまみやすい。折りたためばハリが散らからず、作業の中断時にも安心。
形態小物アクセサリー
クレシア オイル吸着マットPP‐100薄手 日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手日本製紙クレシア
12,980税込14,278
1ケース(100枚)
当日出荷
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材1枚の吸着量約300g使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策装置の分解作業油圧機械の油漏れ対策オイル保管庫油水分離槽の浮上油除去水溶性切削油の浮上油除去配管フランジのオイル漏れ対策廃油処理時材質ポリプロピレンサイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過パウダーセット50g レイエろ過パウダーセット50gレイエ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません)材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
ろ過パウダーセット300g レイエろ過パウダーセット300gレイエ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
ロカポット レイエロカポットレイエ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
注ぐだけ、二重ろ過方式できれいな油に。ろ過パウダーが使用済み油の微細な汚れまで吸着し、時間をかけてじっくり濾過します。 使うたびに減った分の油を注ぎ足すことにより油を捨てる回数が減り、油の購入回数も減ります。 二重の注ぎ口なので伝い漏れしにくく、収納スペースを汚しません。 別売り ろ過パウダーセット〈50g〉、ろ過パウダーセット〈300g〉があります。
付属品ろ過パウダー50g、フィルター10枚、計量スプーン 1個材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
国産吸着 玄関マット トーホー国産吸着 玄関マットトーホー
3,998税込4,398
1セット(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途玄関マットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)800長さ(cm)45×75グリーン購入法適合
国産吸着 チェアパッド トーホー国産吸着 チェアパッドトーホー
3,898税込4,288
1セット(4枚)
3日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途椅子のマットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)300長さ(cm)36×36グリーン購入法適合
おくだけ吸着タイルマット モロッコタイル サンコーおくだけ吸着タイルマット モロッコタイルサンコー
1,698税込1,868
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます(※ネット使用)
用途インテリア マット タイルマット タイルカーペット 吸着マット材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)サイズ(cm)約30×30
クレシア オイル吸着マット 日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マット日本製紙クレシア
19,980税込21,978
1ケース(100枚)
当日出荷
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。
用途オイル用。対応RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】オーダーサイズマット テラシックマット 90cm巾(ランナーカット品) テラモト【オーダー】オーダーサイズマット テラシックマット 90cm巾(ランナーカット品)テラモト
15,980税込17,578
1枚
11日以内出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。裏バッキングされたランナータイプの吸油マットです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、通路などに材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)質量(kg/m)約3.8サービス分類オーダー・加工
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
30,980税込34,078
1セット
6日以内出荷
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セットCONDOR(山崎産業)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。
用途工場・スーパーなど、水・油を使用する現場にセット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3)材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム幅(mm)750厚さ(mm)12吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック奥行(mm)900
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら