2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723 材質本体:FC300、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:48×2 全長(mm)460 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:85 全幅(mm)160 全高(mm)175 最大締付力(kN)20 (6.5MPa) 口幅(mm)144 口開き(mm)154(口金なしの状態で) 口深(mm)90
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷