93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
100,000 税込110,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
158,000 税込173,800
翌日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル 仕様(出力荷重)98kN(10t) 長さ(mm)335 幅(mm)180 高さ(mm)80 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8871 質量(kg)2.4 タイプ厚鋼用 穴あけ能力4インチ 最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ トラスコ品番779-6633 長さ(mm)460 幅(mm)115 高さ(mm)295 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 トラスコ品番149-3375 セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース 質量(kg)5.9 外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当) 最大板厚(mm)3.2 穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)油圧シリンダー
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-6177 適合機種LP104AP、LP104BP 質量(kg)1.74
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝形鋼の背中(H面)にも加工ができる10.4kg軽量油圧パンチャーです。一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまで加工可能です。2WAYハンドルです。二重絶縁です。オプションでフットスイッチが使えます。
トラスコ品番112-7544 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc サイドハンドル 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット スチールケース 質量(kg)11.8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。
トラスコ品番112-7540 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット 質量(kg)13.8
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に 付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド 質量(kg)11.4 モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325 モーター電圧(V)単相100 穴の形状丸穴/長穴 最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。Nシリーズ用替刃は1種類で多用途の穴あけが可能です。打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載です。
用途アングル・溝形鋼(側面)の穴開けに。 付属品電池パック(BL4025)×2個、充電器、ポンチΦ14mm、ダイスSB14 トラスコ品番364-9467 材質鉄・ステンレス フトコロ(mm)40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20(SS400相当) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)28 最大穴あけ能力(mm)鉄(SS400相当):t9×Φ20 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター 質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む) 長さ(mm)455 幅(mm)200 高さ(mm)122 穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 機構二重絶縁、ポジションストッパー 質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む) 長さ(mm)420 幅(mm)175 高さ(mm)125 穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm)50 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R トラスコ品番781-1357 長さ(mm)526 幅(mm)125 質量(kg)11.2 高さ(mm)306 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
199,800 税込219,780
欠品中

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1045 コード長さ(m)2.5 荷重(kN[t])(出力)235[24] 質量(kg)25(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0187 長さ(mm)560 幅(mm)220 高さ(mm)140 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t6×Φ22、(鉄)t10×Φ22
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器 形状丸穴/長穴 質量(kg)10.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315 モーター直流マグネットモーター 最大奥行(mm)40 最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷



新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R 質量(kg)11.3 モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305 バッテリーBL1860B 最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

リチウムイオン4.0Ah。
用途EA858HR-1B用替バッテリー。 寸法(mm)125×75×75 質量(g)770 電圧(V)18
1個
45,300 税込49,830
8日以内出荷

小型・軽量の為、持ち運びに便利です。
仕様●型番:IS-MP15LT●能力:鉄/Φ15×厚み6mm、ステンレス/Φ15×厚み4mm●穴径:丸穴Φ6mm~Φ15mm、長穴6.5×10mm~11×15mmまで●穴形状:丸穴・長穴●出力:117.6kN●ストローク:12mm●モーター:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電時間:60分●フトコロサイズ:25mm●サイズ:347×96×288(H)mm●重量:5.7kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリーパックLIB1830×1個、充電器LBC1814×1個、替刃SL11B、キャリングケース付●パワー長持ち&繰り返し充電に強い!リチウムイオンバッテリー採用●バッテリー残量表示機能付●セミバリアフリーを実現!●圧力規制弁搭載●1回の充電で390回打抜き可能 アズワン品番65-5670-27
1個
199,000 税込218,900
8日以内出荷


IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)
付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)×1個、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10・17mm)、ポンチホルダー締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース トラスコ品番111-4013 材質スチール、樹脂 フトコロ(mm)38 穴サイズ(mm)20
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55 穴あけ時間(秒)2(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670(定格) コード長さ(m)2.4 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)147[15] タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ 付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱 質量(kg)14 トラスコ品番337-7385 電流(A)7 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番852-2097 適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番852-2095 適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N 穴サイズ(mm)12×18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

トラスコ品番852-2093 適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷