9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 測定流体空圧、油圧、その他 適合流体気体または液体
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)