756件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一本で幅広い用途に対応!! 細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン 線幅(mm)細/0.8、極細/0.4 インク油性 材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール 入数1本 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号15 112 023
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。 また、キャップを紛失する心配がありません。 ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。 作業着のポケットにもぴったり入ります。 いつでもどこでも使えます。 文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。 また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1~1.3 最大径(Φmm)13 全長(mm)140.3 質量(g)13 材質(軸)樹脂 インク油性染料(アルコール系) 線の太さ細字
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。 仕様線幅:非公開 トラスコ品番480-5275 材質主溶剤:水、軸:PP樹脂 軸径(Φmm)28 全長(mm)157.9 容量(mL)非公開 タイプ水性顔料マーカー 芯径(mm)15 インク色 文字サイズ極太 替芯PCER-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
翌日出荷

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0 インク油性染料(アルコール系) 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク 適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50 シリーズアートライン インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20mL)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。 透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。 こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。 RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。 ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。 作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。 ゴム手袋などのゴム類。 インク色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定方法クリップオン レジェンド0 → 9 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 材質ナイロン 66 規格RoHS対応, UL, UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.6mm色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄耐火性 = 自消性ケーブル径レンジ = 3-3.6mm代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9最小ケーブル径 = 4.2mm最大ケーブル径 = 5.1mm色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄耐火性 = 自消性ケーブル径レンジ = 4.2-5.1mm代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(360個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。 線幅(mm)約2 主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内用 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5 インク油性染料(アルコール系) タイプツイン 軸径(Φmm)11.9 全長(mm)141.8 質量(g)8.5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字
1本ほか
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インク色 適合ホワイトボードマーカータフ(MW50M) 寸法(mm)Φ19×54 質量(g)5 芯径(mm)水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ補充用インク
1本
69 税込76
当日出荷

ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ 動画あり
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として 線幅(mm)約2.5 成分アルコール系油性インク 種別中字(丸芯) 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)18.4 直径×長さL(Φmm×mm)20×125 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 線の太さ中字
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプリフィル 適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 入数1本
1本
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16 成分アルコール系油性顔料 材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM タイプ細字 外形寸法(mm)16×16×135 線幅(mm)1.6 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ細字
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約2 インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付き マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 イレーザーあり
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
寸法(mm)135×13.5×16 材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

油性多用途カラー アサヒペン 動画あり
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22 成分アルコール系油性顔料 材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP タイプ中字 外形寸法(mm)21×21×125 線幅(mm)2.1 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ中字
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM 寸法(mm)20×16×143 質量(g)20 タイプシングル 線幅(mm)3 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16 質量(g)65 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド9、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色白地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド2、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色赤地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド9、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色白地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド6、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色青地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)