スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
芯径(mm)0.5
インク油性インク
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン2本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。2色+シャープペン
全長(mm)138.1
質量(g)22.1
タイプ多機能ペン
材質(軸)真鍮・塗装・シルク印刷仕上げ
最大径(Φmm)11.2
適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X
仕様ボールペンまたは入力ペン2本+シャープ=3機能
商品タイプ本体
ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
全長(mm)142.9
質量(g)26.0
タイプ多機能ペン
最大径(Φmm)11.8
適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X
商品タイプホルダー
仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
関連キーワード