20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃く、鮮やかに、長く書ける! 。ほかにはない書き味を実現
用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに 付属品5本パック 蛍光ピンク タイプ不透明・油性 線幅(mm)2 線の太さ中字
1セット(5本)
979 税込1,077
翌々日出荷

ペベオ4アーティストマーカー
エコ商品
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ほかにはない書き味を実現 。建築・工業用
用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに 付属品5本パック 蛍光レモン タイプ不透明・油性 線幅(mm)2 線の太さ中字
1セット(5本)
979 税込1,077
4日以内出荷

高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど 幅(mm)筆記線:4 タイプチズル 芯径(mm)4
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マジックインキペイントマーカーSR No.551
エコ商品
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。 タイプキャップ式 線幅(mm)筆記:1.2 文字サイズ細字 替芯無し RoHS指令(10物質対応)対応 文字サイズ(mm)細字
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)9.5 線幅(mm)0.7 ペン先極細
1本ほか
120 税込132
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場内での筆記 トラスコ品番856-3122 材質PP/鉄成分(本体) 軸径(Φmm)15 全長(mm)130 タイプ水性 芯径(mm)4 インク色 替芯なし 色(本体) 詰め替えインクなし
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
用途一般的な紙などへの筆記。クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記 トラスコ品番369-9809 適合機種MFB-15FB、MFN15FBM 材質容器:ガラス レッド 容量(mL)30 タイプ補充用インキ インク色レッド
1個
339 税込373
当日出荷

超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプキャップ式 記号線幅:S 線幅(mm)0.4~0.45 インク色
1本
330 税込363
翌日出荷

水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。 仕様線幅:非公開 トラスコ品番480-5275 材質主溶剤:水、軸:PP樹脂 軸径(Φmm)28 全長(mm)157.9 容量(mL)非公開 タイプ水性顔料マーカー 芯径(mm)15 インク色 文字サイズ極太 替芯PCER-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
翌日出荷

空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料 線幅(mm)0.6 全長(mm)149.7 質量(g)8.1 タイプノック 最大径(Φmm)10.4 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』 大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)148 高さ(mm)15 質量(g)9 タイプノック式 線幅(mm)2 インク水性染料
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコマーク認定認定 インク水性 商品タイプ詰替用カートリッジ 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 020
1パック(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』 大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)210 高さ(mm)15 質量(g)55 タイプノック式 横幅(mm)93 線幅(mm)2 インク色緑・黄・ピンク・紫・オレンジ・ライトブルー インク水性染料 色数6色
1セット(6本)
679 税込747
当日出荷

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 インク色黒・赤・青・緑・ピンク・オレンジ・茶・紫・ライトブルー・ブルーブラック インク水性顔料ゲル 商品タイプ使い切り本体 タイプノック 線の太さ超極細 線幅(mm)0.2
1個(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。 小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。 ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途採点時、メモ、重要ポイントの強調 仕様カートリッジ式 タイプキャップ式
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)17 線幅(mm)1~1.5 ペン先細字
1本ほか
120 税込132
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マジックインキギター ニギュット
エコ商品
包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等 材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ タイプ水性染料 芯径(mm)5×8 線幅(mm)筆記:5×8 文字サイズ太字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジックインキギター ニギュット 8色セット
エコ商品
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状。鮮やかな発色で色のノリが良い
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等 トラスコ品番473-4288 材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ 軸径(Φmm)27 全長(mm)85 タイプ水性染料 芯径(mm)5×8 線幅(mm)筆記:5×8 インク色黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃 文字サイズ太字 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
1,298 税込1,428
9日以内出荷

ルモカラーペン専用インク補充システム。 ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。 3~4時間で約70%のインク量を補充できます。 上記条件で約15回分ご利用いただけます。
商品タイプ補充用インク タイプ- 材質[本体]PP、 [キャップ部]PP 容量(mL)15 線幅(mm)1 寸法(Φ×Lmm)50×47 インク水性 線の太さ細字
1本(15mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)