24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキ 大型 寺西化学 動画あり
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 タイプシングル 線幅(mm)1、5×8 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0 インク油性染料(アルコール系) 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インク色 商品タイプ使い切り本体 インク油性アルコール系インキ タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 線の太さ細字/極細字 アズワン品番64-5283-04 入数1本
1本
99 税込109
当日出荷

マジックインキ No.500 寺西化学 動画あり
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1~1.5 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
タイプシングル 材質(軸)PP 全長(mm)171(キャップ付) 質量(g)47 最大径(Φmm)27.5 材質(キャップ)再生PBT 材質(ペン先)アクリル繊維 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太字
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD タイプシングル 線幅(mm)10×18 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)2.5×6 1~2 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号18 112 007
1本ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツインマーカー 油性 モノタロウ 動画あり
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)22 タイプツイン 線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2 インク油性インク 入数1本 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145 商品タイプ使い切り本体
1本
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク染料、油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

油性/ポスター、ポップ用/インキ補充式/ペン先交換式
入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)28×165 商品タイプインク補充式本体
1本
369 税込406
当日出荷

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細書き・極細書きの両用タイプです。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
用途事務用に、宛名書きに最適です。 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 インク油性アルコール系インキ 線の太さ細字/極細字
1本ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルコール系インキを使用した、筆記線幅0.7mmの極細タイプ油性マーカーです。 事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など幅広い用途に使えます。 携帯性に優れたクリップ付きです。
インク色 タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク油性アルコール系インキ 入数3本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1セット(3本)
329 税込362
当日出荷

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。 商品タイプ補充用インク
1個(900mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング 商品タイプ補充用インキ
1個(60mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。
タイプシングル 線幅(mm)10 入数1本 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中太字
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。 質量(g)310 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)35 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
主な用途梱包用
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他 主な用途その他 仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分2液ポリウレタン型 塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【at30℃】3 乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連カテゴリ