5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のびのび描けるなめらかタッチ クレヨンみたいだけれど、すべりがよくスムーズなこの芯は「固形ゲル」というもの。紙に描く瞬間だけ、筆記の圧力によって、まるで液体のようになめらかな状態に変化します。ゲルマーカーならではの、とろけるような描き心地です。 ここがちがう!鮮やかな色・強い耐光性 ゲルマーカーは一般的なクレヨン類にくらべ、発色がとくに鮮やか。だから、こどもたちの豊かな色彩感覚を育てます。 また、すべての色が耐光性に優れているので、描いた作品をきれいな色のまま保存することができます。 子供から大人まで、安心して使えることを考えました。 ゲルマーカーの主な成分は、ゲル化剤と水性顔料。 だから、手や顔についた場合はもちろん、机などを汚した場合も、水やぬるま湯でカンタンに落とすことができます。 筆記体(レフィル)は、有害な物質を 使用していません。 ※ 衣服等についた場合、素材によって、洗濯しても落ちにくい場合があります。
長さ(mm)39 種類固形ゲルマーカー替芯 方式キャップ&回転繰り出し式 商品タイプ替芯
1本
特価
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フィラーレディレクション用替芯
用途筆記具 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.3×6.3×114.8 質量(g)4.6 適合フィラーレディレクション 芯径(mm)0.6 インク水性染料 色数1 商品タイプ替芯
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料 質量(g)6 適合温度(℃)5~40 商品タイプ替芯
1箱(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。 筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。 サラサラした書き味 力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能 耐水性のある描線 描線は消しゴムで消すことが可能 サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能 『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 色数4 商品タイプ替芯
1セット(8本×10セット)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。 芯径(mm)6 芯材油性顔料 商品タイプ替芯
1箱(3本×30パック)
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)