ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。
商品タイプ替芯
フィラーレディレクション用替芯
用途筆記具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.3×6.3×114.8
質量(g)4.6
適合フィラーレディレクション
芯径(mm)0.6
インク水性染料
色数1
商品タイプ替芯
建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料
質量(g)6
適合温度(℃)5~40
商品タイプ替芯
インク色黒
線幅(mm)0.4~0.7
インク水性染料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル
芯径(mm)0.9
色数4
商品タイプ替芯
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
芯径(mm)6
芯材油性顔料
商品タイプ替芯
関連キーワード