アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ補充用インク
インク油性アルコール系染料
材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)58(キャップ付)
質量(g)80
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.2
材質(ケース)再生PP
再生樹脂使用率(%)100
適合本体PA-152TR
エコマーク認定認定
インク油性
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 131
ツインマーカー 細・太の専用補充用インク。ヘビーユーザーにこそ使用いただきたいエコな商品です。
用途MFN-15FB-B,MFN15FBM-B用補充インク
商品タイプ補充用インク
適合本体油性ツインマーカー(MFN-15FB、MFN-15FBM)
付属品スポイド付
タイプツイン
容器ガラス
インク油性染料
寸法(mm)52×38×43
鉄鋼マーカー用補充インキです。
用途鉄骨・鋼板のチェック用
商品タイプ補充用インク
ガテン無敵マーカーPRO用補充液
商品タイプ補充用インク
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
乾きまペン(潤芯)のインキ補充に。
人にやさしいニオイを抑えたアルコール系インキを使用。
補充インキ、替芯を潤芯油性マーカーにもご使用いただけます。
適合乾きまペン
寸法(mm)60×16×115
適合本体乾きまペン
シリーズアートライン
インク油性
商品タイプ補充用インク
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
インク油性
商品タイプ補充用インク
寸法(Φ×Lmm)50×47
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.7
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP
材質(ケース)再生PP
インク水性顔料
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 177
寸法(mm)54.0×37.9×95.0
質量(g)約66
RoHS指令(10物質対応)対応
色数1
商品タイプ補充インク
ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。
商品タイプ補充用インク
タイプ-
材質[本体]PP、 [キャップ部]PP
容量(mL)15
線幅(mm)1
寸法(Φ×Lmm)50×47
インク水性
線の太さ細字
関連キーワード