インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
インク色緑
入数1
線の太さ太字
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8
全長(mm)140.8
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0
インク油性染料(アルコール系)
商品タイプ使い切り本体
インク色黄緑
商品タイプ使い切り本体
インク油性アルコール系インキ
タイプツイン
線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細
線の太さ細字/極細字
アズワン品番64-5283-07
入数1本
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)63
タイプシングル
線幅(mm)10
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
1本
¥97
税込¥107
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体
タイプシングル
線幅(mm)約12又は7.5
インク油性染料
線の太さ極太
質量(g)40
シリーズアートライン
寸法(Φ×Lmm)27.0×149.5
入数1本
対応オプション補充インキ:KR-20
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1
全長(mm)133.3
質量(g)12.4
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)0.8~1.2
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプシングル
インク色緑
入数1
線の太さ細字
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
用途建築用マーカー。
材質アルミ
タイプシングル
線幅(mm)2
インク色緑色
インクキシレン系
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。
仕様中字・袋入
材質本体:アルミ
タイプ【芯】丸
線幅(mm)【筆記】2
インク色緑
性質不透明油性
線の太さ中字
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。
材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミド
タイプシングル
インク色緑
入数1
油性 or 水性油性
線の太さ中字
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L2 のマークにより、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーは
仕様●レジェンド:L2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:緑●シリーズ:WIC1
アズワン品番65-7435-22
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 5 であるため、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカー
仕様●レジェンド:5●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:緑●シリーズ:WIC0
アズワン品番65-7432-71
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑
アズワン品番65-3902-29
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:緑●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃
アズワン品番65-7394-30
1袋(200個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:緑●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4620
アズワン品番65-7395-32
1袋(200個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:緑●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃
アズワン品番65-7396-42
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:緑●シリーズ:WIC
アズワン品番65-7391-99
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:6mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA
アズワン品番65-7369-13
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238
アズワン品番65-7366-93
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色グリーン
質量(g)163
定格24V 2.6W
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色緑
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1本
¥69
税込¥76
当日出荷
面板寸法(W×H)(mm)480×770
幅(mm)600
高さ(mm)約1040
質量(g)4460
種類マーカー用黒板
奥行(mm)520
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
緑枠がアンティークな風合いを演出します。
面板寸法(W×H)(mm)420×660
幅(mm)520
高さ(mm)410
質量(g)5000
奥行(mm)860
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。
本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。
材質軸・キャップ・先栓/R-PP
線幅(mm)細字0.8・極細0.5
外寸法(Φ×Hmm)11×140
タイプツイン
エコマーク認定認定
インク油性インク(アルコール系
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/極細字
エコマーク認定番号17 112 058
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)40.8
タイプシングル
線幅(mm)8
替芯PCXR-8
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1
商品タイプ使い切り本体
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色緑
線幅(mm)1.4~2.2
エスコ品番EA765MJ-58
サイズ中字・丸芯
タイプ油性
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号18 112 179
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ