油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上塗用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)最高級羊毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途プライマー、部分塗装用などに。
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
毛色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)馬毛
形状筋違
種類刷毛
主な用途鉄骨用、上塗用
毛色黒色
薄口タイプ
用途油性塗料対応 メジ用
仕様平型・薄口・折り曲げ可能
材質(毛)山羊毛・ヤンオ
主な用途油性塗料対応 メジ用
毛色白毛
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275
毛丈(mm)32
材質(柄部)木材
材質(毛)PET
油性塗料対応 メジ用 筋違タイプ
用途メジ用、油性塗料対応
厚さ(mm)6.5
毛丈(mm)32
材質(毛)山羊毛・ヤンオ
主な用途メジ用、油性塗料対応
毛色白毛
エスコ品番EA109MP-13
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)32
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペイント上塗用
毛色黒色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)25
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード