カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
    • ストップリーク(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • ホース(2)
  • 接着剤・補修材(8)
    • セメント(2)
  • テープ(50)
    • すべり止めテープ(48)
  • 手袋(171)
  • スプレー・オイル・グリス(127)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 清掃用品(30)
  • 作業工具(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • 機構部品(21)
  • 塗料(17)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 日用品(5)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 農具(4)
  • 農業機械(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「油止め」の検索結果

769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
6,698税込7,368
1袋(5双)
7日以内出荷
特殊スベリ止め加工により、油作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。内側に温かさを保つ、柔らかいボアタイプの裏起毛を施しています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーン規格【EN511:2006】121入数(双)5全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.78MB)
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)トワロン
13,980税込15,378
1袋(12双)
翌々日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージWeed
1,798税込1,978
1双
当日出荷
18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
バランスマットDX BODYMAKERバランスマットDXBODYMAKER
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
バランス感覚を楽しく鍛えながらフィットネス!バランスマットに乗ると、素材の適度な沈み込みが不安定な地面を再現し、体幹のバランス感覚を鍛えることができます。インナーマッスルの強化、筋力アップ、足首の安定性向上に効果的です。さらに、バランスを取る動作が筋持久力の向上にもつながり、より効率的なトレーニングが可能になります。快適で安心のTPE素材TPE素材を採用しているため、柔らかくて丈夫。ほどよい弾力があり、衝撃をしっかり吸収するので安心して使用できます。表面には菱形模様の加工が施されており、滑りにくく安全。さらに通常サイズより大きめで6cmの厚みで、より快適にトレーニングを行うことができます。幅広い用途でフィットネスをサポート!一体成型なので動作音が少なく、静かにトレーニングできるのもポイント。自宅でのフィットネスやストレッチの際にも快適に活用できます。バランス感覚を鍛えるだけでなく、腹筋や腕立て伏せのサポート、ヨガやピラティスの補助としても利用可能。トレーニングの幅を広げるアイテムとして便利に使えます。お手入れ/保管方法本体に汗や水分が付着した場合は柔らかい布などでふき取ってから保管してください。汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた水(またはお湯)に、布やスポンジなどを湿らせてふき取ってください。水をかけたり、ベンジンなどの使用はお止めください。直射日光は極端に高温、低温になる場所および湿気の多い場所には置かないでください。変色、劣化の原因になります。火のそばに近づけないでください。劣化、破損の原因になります。サイズ:50*40*6cm(厚み)※製品の特性上、重量および寸法には個体差が生じる場合がございます本体重量:約370g素材:TPE※使用中に体調の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※必ず平面の床で使用してください。床面にキズや鋭利なものがあるところでは使用しないでください。※本体の上に乗る際には転倒しないように注意してください。※玄関、階段付近、テーブルや椅子の上などの段差のある場所では使用しないでください。※ご使用の前に本体に異常が無いか確認してください。万一、キズ・破損など異常があった場合、使用しないでください。※硬いものにぶつけないでください。破損の原因になります。※屋外では使用しないでください。※本来の目的以外では使用しないでください。※本製品は密封状態でこん包されているため開封時に製品特有の臭いがあります。開封後は臭いが徐々に軽減されます。※商品の色につきまして生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
アブラトール JOHNANアブラトールJOHNAN
33,980税込37,378
1箱
4日以内出荷
油水兼用シートタイプ油も水も吸収可能表面に滑り止め加工
形状シートグレー入数(枚)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×3素材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)0.83/枚 83/箱
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
569税込626
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
用途高所、狭い場所での作業・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) ビニスター塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入)ビニスター
25,980税込28,578
1箱(12袋×20双)
3日以内出荷
塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています。イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。すべり止め付きで、作業性に優れています。
用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.27ホワイト全長(cm)30
油止め栓”モレンセン” AMBIX(アンビックス)油止め栓”モレンセン”AMBIX(アンビックス)
37,980税込41,778
1セット(20個)ほか
5日以内出荷
工具不要、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。必要に応じてカットしてご使用下さい。使い方は挿入してひねって止めるだけです。
用途簡易的な油止めに。材質耐油性ゴム品名油止め
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズL規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
トゥースペースト マヌカ&プロポリス ecostoreトゥースペースト マヌカ&プロポリスecostore
759税込835
1個
10日以内出荷
植物・ミネラル由来成分にこだわったナチュラルトゥースペースト。ニュージーランド産のマヌカの花から採取された天然のマヌカハニー*1ミツバチが巣を菌から守るために生み出す天然の成分プロポリス*2ニュージーランドで愛される植物「カヌカ」の木から抽出されるカヌカオイル*3モクレンの樹から抽出されるマグノリア樹皮エキス*4ペパーミント、スペアミント、チョウジ*5の3種の天然由来ハーブエキスで息スッキリ爽やか。毎日のブラッシングでしっかり虫歯&口臭を防ぎます。※人口甘味料ハチミツを配合しているため、1歳未満の乳児には使用しないでください。ハチミツ、プロポリスによるアレルギーがある場合、ご使用をお止めください。(*1ハチミツ、*2 プロポリスエキス:いずれも香味剤)(*3クンゼアエリコイデス葉油、*4マグノリアオフィシナリス樹皮エキス:保存剤)(*5チョウジ葉油:香味剤)【使用方法】適量を歯ブラシにとり、ブラッシングしながら歯と歯ぐきを清掃してください。
成分炭酸Ca (研磨剤)、グリセリン (湿潤剤)、水、キシリトール (香味剤)、ラウリルグルコシド (洗浄剤)、キサンタンガム ・カラギーナン (粘結剤)、セイヨウハッカ油 ・スペアミント葉油 ・チョウジ葉油 (香味剤)※4、ステビア葉エキス (甘味剤)、メントール (清涼剤)、プロポリスエキス※2・ハチミツ※1(香味剤)、クンゼアエリコイデス葉油 ※3・マグノリアオフィシナリス樹皮エキス (保存剤)、エタノール(溶剤) 植物・ミネラル由来成分内容量(g)100アズワン品番60-3307-47香味やさしいペパーミント味
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーン規格4×42D(EN388:2016)機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
ホーローオイルポット 1.5L ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5Lランテル・メディエール
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
日常使いにぴったりサイズのホーローオイルポットです。注ぎ口はゆるやかなカーブと返しのある設計で、油をピタッと止めてくれる形です。油がポタポタ垂れて手やテーブルを汚すストレスがなく、清潔&快適に使えるのが魅力です。ステンレスのこし網がついていて清潔に使用できます。再利用の油を清潔に保ち、料理の味も守ってくれる頼れるフィルターです。生活感を感じさせないデザインで、出しっぱなしでも様になるキッチンアイテムです。
用途家庭用油の再利用に。容量(L)満水時:1.5、適正容量:1.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×15.5×18
フリーバンド 5m 淡野製作所フリーバンド 5m淡野製作所
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ストレッチエクササイズ以外には使用しないでください。使用前には製品の老化(硬化)やキズや切れ目がないか必ず確認してから使用してください。これらの異常がある時には危険ですからすぐに使用をお止めください。ラバーの老化を早めますので直射日光火や異常な高温状況下・油などを避けて保管してください。またひどい汚れには中性洗剤をお使いください。
材質ラテックスサイズ長さ5m×巾13cm
食品機械用離型油  きれいに離れて  380ml アルタン食品機械用離型油 きれいに離れて 380mlアルタン
2,498税込2,698
1個(380mL)
3日以内出荷
寿司ロボット、おにぎり抜き型、米飯ホッパー、ソフトクリームマシン、練り製品容器の離型。魚、肉、野菜、練り製品、パン、のり巻き、冷凍食品など加工時の包丁、スライサーへの付着防止。 【特許取得】抗菌効果をプラスした離型油。 食用植物油脂を使用した、食品機械、器具用の潤滑・離型・サビ止め剤です。 抗菌効果があります(噴霧した面の最近の増殖を抑えます)。 高度の精製により油臭を取り除いているため、食品が接触しても臭いが残りません。 食品素材と食品添加物のみを成分としているため、食品・食器に付着しても安全です。 粘性が低く、常温でも油特有のベタツキがありません。 飛散、タレ落ちが少なく、機械の隙間にも確実にスプレーできます。
危険物の類別非危険物
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
8,800税込9,680
1ケース(1250本)ほか
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
26,460税込29,106
1ケース(1100本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
プロポーションチェア用 マット ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マットミヤタケ(宮武製作所)
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ床暖房やホットカーペットの上でも使用可能手洗い可能好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開
用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム厚さ(mm)3
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW関西化研工業
5,298税込5,828
1本(40g)
5日以内出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)旭エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性
クールマンyf導入キット 旭エンジニアリングクールマンyf導入キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性
リークシールオイル SIGNET(シグネット)リークシールオイルSIGNET(シグネット)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
適合オイル:PAG、POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分精製油、漏れ止め剤冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
ビニスター耐油パール トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター耐油パールトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
2,398税込2,638
1袋(20双)
7日以内出荷
塩化ビニールの特長である耐油性能を、さらに高めた手袋です。 手にぴったりとフィットするうす手タイプで、指先の感覚を損なわず自然な操作性を実現します。 指先と手のひらにスベリ止め加工を施しており、高い作業性を発揮します。 イやなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
用途工場内作業。印刷業、塗装。農作業、漁業、清掃作業などに。仕様抗菌防臭加工材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
リークガードキット UVIEW(ユービュー)リークガードキットUVIEW(ユービュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100mlドーイチ
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。タイプスポイトタイプ内容量(mL)100主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)危険物の類別非危険物
オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ)オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)
13,500税込14,850
1足
当日出荷
オールマイティBA 29Hこんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
用途建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)約490(26cm)材質(甲)人工皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
食肉加工用手袋 No.902 ダンロップ ホームプロダクツ食肉加工用手袋 No.902ダンロップ ホームプロダクツ
7,598税込8,358
1箱(20双)
4日以内出荷
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途水産加工。軽作業。仕様うす手タイプ厚さ(mm)0.2ホワイト
テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ 鈴与テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ鈴与
1,098税込1,208
1箱(50枚)
3日以内出荷
表面の凹凸滑り止め加工がガッチリグリップ洗剤・油などに強く劣化しにくい丈夫な素材紫外線対策にもなるブラックカラー手にフィットする仕上りで作業性に優れています左右兼用のエコノミータイプ指先がフィットして細かな部分もガッチリ掴める極薄手タイプ
用途工場・油作業DIY作業自動車整備農業材質【樹脂部分】塩化ビニールブラック全長(cm)24
アクティブグリップ アドバンス トワロン(TOWA/東和コーポレーション)アクティブグリップ アドバンストワロン(TOWA/東和コーポレーション)
419税込461
1双
3日以内出荷
ニトリルWコーティングで安心・安全・効率をサポート(独自のスベリ止め加工と手のひら面のダブルコートが、激しい作業にもしなやかタッチで応えます)ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」を施しているため、高いグリップ力を発揮します屋外作業も紫外線からしっかりガードします
用途金属部品加工機械のオペレーション機械部品製造組立家電製品組立土木建築運搬作業農業園芸酪農収穫材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロングレーサイズXS全長(cm)22.0±2.0中指長(cm)7.3±0.5手のひらまわり(cm)15.0±1.0
絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,498税込10,448
1丁
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)145質量(g)157ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3
NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR薄手SHOWA(ショーワグローブ)
179税込197
1双
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手SHOWA(ショーワグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニクスギア 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)メカニクスギア 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,698税込1,868
1函(50枚)
当日出荷
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプSHOWA(ショーワグローブ)
399税込439
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプSHOWA(ショーワグローブ)
329税込362
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セットCONDOR(山崎産業)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。
用途工場・スーパーなど、水・油を使用する現場にセット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3)材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム幅(mm)750厚さ(mm)12吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック奥行(mm)900
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):10.5幅(mm)ジョイント部(A):9.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6全長(mm)115質量(g)69ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8スタイルミニテーパーヘッド
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。面取りはしていません。フルフラッシュカットします。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11全長(mm)115質量(g)80ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)50ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら